Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSNX1001B Speicherlaufwerksgehäuse 2.5" SSD-Gehäuse Schwarz (NGFF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3445452
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSNX1001B
EAN/GTIN:
     5711783388074
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Hauptmerkmale

Speichermedium  
Größe des Speicherlaufwerks  2.5"
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen  Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke  1
Unterstützte Speicherlaufwerkslängen  30,42,60,80 mm
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Konnektivität  Nein
  
Design  
Produkttyp  SSD-Gehäuse
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistungen  
Datenübertragungsrate  6 Gbit/s
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  70 mm
Tiefe  100 mm
Höhe  7 mm
  
Lieferumfang  
Schrauben enthalten  Ja
Schraubendreher enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Größe des Speicherlaufwerks:
2.5"
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Unterstützte Speicherlaufwerkslängen:
30,42,60,80 mm
USB Konnektivität:
Nein
Produkttyp:
SSD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Breite:
70 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
7 mm
Schrauben enthalten:
Ja
Schraubendreher enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: externe gehäuse (festplatte) 2,5" sata, externe festplattengehäuse, externe festplattengehäuse sata, coreparts, msnx1001b, 1001, 2.5", sata, enclosure, speicherlaufwerksgehäuse, zoll, ssdgehäuse, schwarz, ngff, speicherlaufwerksgehuse, ssdgehuse, gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
€ 10,00*
ab € 13,62*
€ 15,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,02*
€ 34,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.