Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ Led system light connection cable - Stromkabel (W) (M) - 100-240 V - 1,0m - orange (Packung mit 5) (2500450)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3459077
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500450
EAN/GTIN:
     4028177809147
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Durchgangsverdrahtung
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser

Übersicht

Kurzinfo  Rittal SZ Led system light connection cable - Stromkabel (W) (M) - 100-240 V - 1 m - orange (Packung mit 5)
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Rittal
Hersteller Art. Nr.  2500.450
EAN/UPC  4028177809147

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Rittal SZ Led system light connection cable - Stromkabel - 1 m
Typ  Stromkabel
Paketierte Menge  5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Länge  1 m
Anschluss  Weiblich
Stecker (zweites Ende)  Männlich
Bewertete Spannung  100-240 V
Farbe  Orange

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ  Stromkabel
Bewertete Spannung  100-240 V
Länge  1 m
Farbe  Orange
  
Konnektivität  
Anschluss  Weiblich
Stecker (zweites Ende)  Männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ:
Stromkabel
Bewertete Spannung:
100-240 V
Länge:
1 m
Farbe:
Orange
Anschluss:
Weiblich
Stecker (zweites Ende):
Männlich
Weitere Suchbegriffe: rittal anschlußleitung 2 pol, anschlussleitung, anschlussleitung 2x1, 2500450, rittal, 2500.450, 2500, system, light, connection, cable, stromkabel, 100240, orange, packung, durchgangsverdrahtung, 2050005002064, l1000mm, stück, 1000, stck
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,45*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,954*
€ 7,884*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 6,132*
€ 8,122*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 10,06*
€ 13,206*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,18*
€ 38,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.