Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3459726 Herst.-Nr.: 3YR-00002 EAN/GTIN: 0889842122480 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Microsoft Surface Mouse - Maus - optisch - drahtlos - Bluetooth 4.0 - Grau - kommerziell | Gruppe | Zeigegeräte | Hersteller | Microsoft | Hersteller Art. Nr. | 3YR-00002 | Modell | Surface Mouse | EAN/UPC | 0889842122480 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Microsoft Surface Mouse - Maus - Bluetooth 4.0 - Grau | Gerätetyp | Maus | Anschlusstechnik | Drahtlos - Bluetooth 4.0 | Farbe | Grau | Ausrichtung | Rechts- und linkshändig | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6.416 cm x 11.516 cm x 3.376 cm | Gewicht | 90.9 g | Movement Detection Technologie | Optisch | Leistung | 1.000 Punkte pro" , 76,20cm (30") pro Sekunde, 4000 Bilder pro Sekunde | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad, Microsoft BlueTrack Technology | Batterie | AAA-Typ | Erforderliches Betriebssystem | Windows 8, Windows 8.1, Microsoft Windows RT 8.1, Microsoft Windows RT 8, Windows 10, Apple OS X 10.10 Yosemite oder höher, Android 4.4.2 (KitKat) oder aktuellere Version, Apple MacOS X 10.10.5 oder höher | Preistyp | Kommerziell | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Maus | Ausrichtung | Rechts- und linkshändig | Breite | 6.416 cm | Tiefe | 11.516 cm | Höhe | 3.376 cm | Gewicht | 90.9 g | Farbe | Grau | | | Eingabegerät | | Anschlusstechnik | Drahtlos | Schnittstelle | Bluetooth 4.0 | Max. Betriebsabstand | Bis zu 15 m | Movement Detection Technologie | Optisch | Leistung | 1.000 Punkte pro" , 76,20cm (30") pro Sekunde, 4000 Bilder pro Sekunde | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad, Microsoft BlueTrack Technology | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | 2 AAA-Batterien | Preistyp | Kommerziell | | | Batterie | | Typ | AAA-Typ | Technologie | Alkalisch | Betriebszeit (bis zu) | 12 Monate | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Windows 8, Windows 8.1, Microsoft Windows RT 8.1, Microsoft Windows RT 8, Windows 10, Apple OS X 10.10 Yosemite oder höher, Android 4.4.2 (KitKat) oder aktuellere Version, Apple MacOS X 10.10.5 oder höher | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Gerätetyp: | Maus | Ausrichtung: | Rechts- und linkshändig | Breite: | 6.416 cm | Tiefe: | 11.516 cm | Höhe: | 3.376 cm | Farbe: | Grau | Anschlusstechnik: | Drahtlos | Schnittstelle: | Bluetooth 4.0 | Max. Betriebsabstand: | Bis zu 15 m | Movement Detection Technologie: | Optisch | Leistungsmerkmale: | Scrolling - Rad, Microsoft BlueTrack Technology | Zubehör im Lieferumfang: | 2 AAA-Batterien | Preistyp: | Kommerziell | Typ: | AAA-Typ | Technologie: | Alkalisch | Betriebszeit (bis zu): | 12 Monate |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Microsoft Mäuse, microsoft bluetooth maus grau, bluetooth maus, microsoft bluetooth maus, microsoft, surface, maus, bluetooth, mouse, grau, 00002, 3yr00002, kabellos, rechts, linkshändig, optisch, kommerziell, linkshndig, gray, hardware, commercial, comm, xz/nl/fr/de, grey, commer, drahtlos, license, austria/germany, kabellose, blutooth |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,54* | € 54,60* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 41,07* | € 55,47* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 46,05* | € 61,72* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 46,77* | € 62,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|