Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32GB - A1 / Video Class V30 / UHS-I U3 - microSDHC UHS-I (SDSQXAF-032G-GN6AT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3461570
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXAF-032G-GN6AT
EAN/GTIN:
     0619659155117
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Extreme - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - A1 / Video Class V30 / UHS-I U3 - microSDHC UHS-I
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDSQXAF-032G-GN6AT
Modell  Extreme
EAN/UPC  0619659155117

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk Extreme - Flash-Speicherkarte - 32 GB - microSDHC UHS-I
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  microSDHC UHS-I Memory Card
Speicherkapazität  32 GB
Geschwindigkeit  A1 / Video Class V30 / UHS-I U3
Enthaltener Speicheradapter  microSDHC/SD-Adapter

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  32 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
SD Speed Class  A1 / Video Class V30 / UHS-I U3
Formfaktor  microSDHC UHS-I Memory Card
Enthaltener Speicheradapter  microSDHC/SD-Adapter
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10.92 mm
Tiefe  14.99 mm
Stärke  1.02 mm
Gewicht  4.54 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
32 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
SD Speed Class:
A1 / Video Class V30 / UHS-I U3
Formfaktor:
microSDHC UHS-I Memory Card
Enthaltener Speicheradapter:
microSDHC/SD-Adapter
Breite:
10.92 mm
Tiefe:
14.99 mm
Stärke:
1.02 mm
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, sandisk micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd 32gb class 10, sandisk, uhsi, microsdhc, extreme, sdsqxaf032ggn6at, class, sdsqxaf, 032g, gn6at, flashspeicherkarte, microsdhc/sdadapter, inbegriffen, video, microsdhcsdadapter, flash, speicherkarte, adapter, 32gb, western, digital, action, sports, cameras, twin, pack, 100mb/s
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 16,80*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 17,15*
€ 23,81*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 19,73*
€ 27,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,87*
€ 30,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.