Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3463623 Herst.-Nr.: MP0041 EAN/GTIN: 4052792043631 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink CAT.6A 10GE Field Assembly Cable Connector - Kabelverbindung | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | MP0041 | EAN/UPC | 4052792043631 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink CAT.6A 10GE Field Assembly Cable Connector - Kabelverbindung | Produkttyp | Kabelverbindung - CAT 6a | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 3.16 cm x 5.34 cm x 2.44 cm | Produktmaterial | Zinklegierung | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kabelverbindung - CAT 6a | Produktmaterial | Zinklegierung | Breite | 3.16 cm | Tiefe | 5.34 cm | Höhe | 2.44 cm | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Merkmale | Nickelbeschichtete Anschlüsse, ohne Werkzeug, Field-Termination | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Kabelverbindung - CAT 6a | Produktmaterial: | Zinklegierung | Breite: | 3.16 cm | Tiefe: | 5.34 cm | Höhe: | 2.44 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungsmodul Kat 5/6/7, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, logilink, mp0041, 0041, cat6a, cat.6a, 10ge, kabelverbinder, field, assembly, cable, connector, kabelverbindung, metall, feldkonfektionierbarer, geschirmt, 4014619704668, kat.6a, zinklegierung, iso/iec11801, stück, feldkonfektionierbare, cat., ermöglicht, eine, einfache, schnelle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,27* | € 3,51* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,93* | € 4,47* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,37* | € 4,49* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,59* | € 7,28* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,06* | € 21,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|