Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Hocker
>
Rollhocker
>
Kindertritthocker
>
Artikel
keeeper kids Tritthocker "tomek hippo", weiß mit Aufdruck Tragkraft: 100 kg, Oberfläche und Füße gummiert, Material: - 1 Stück (1864210001200)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-3476721
Hersteller:
keeeper
Herst.-Nr.:
1864210001200
EAN/GTIN:
3110148642011
Suchbegriffe:
Kindertritthocker
Tritthocker für Kinder
tritthocker für kinder
Hauptmerkmale
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Färbung
Abbildung
Vorgesehene Verwendung
Innen und Außen
Maximales Lastgewicht
80 kg
Empfohlenes Geschlecht
Mädchen
Höhenverstellung
Nein
Rutschfest
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Kindersicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
140 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Färbung:
Abbildung
Vorgesehene Verwendung:
Innen und Außen
Maximales Lastgewicht:
80 kg
Empfohlenes Geschlecht:
Mädchen
Höhenverstellung:
Nein
Rutschfest:
Ja
Rutschfeste Oberfläche:
Ja
Kindersicher:
Ja
Breite:
405 mm
Tiefe:
285 mm
Höhe:
140 mm
Anzahl:
1
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Haus- und Gebäudetechnik
>
Haus- und Gebäudetechnik divers
Weitere Suchbegriffe:
keeeper
,
1864210001200
,
kids
,
tritthocker
,
"tomek
,
hippo"
,
weiß
,
aufdruck
,
tragkraft:
,
oberfläche
,
füße
,
gummiert
,
material:
,
stück
,
18642100012nn
,
4052396059137
,
18642100012
,
tomek
,
hippo
,
tragkraft
,
oberflche
,
material
,
stck
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen