Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Radio-Antenne - Innen / Außen - ZigBee, Z-Wave (89533)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3496091
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89533
EAN/GTIN:
     4043619895335
Suchbegriffe:
Radio-Antenne
Rundstrahlantenne
radio antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Radio-Antenne - Innen / Außen - ZigBee, Z-Wave
Gruppe  Antennen
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  89533
Modell  
EAN/UPC  4043619895335

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - Radio-Antenne
Gerätetyp  Radio-Antenne
Empfohlene Verwendung  Innen / Außen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.35 cm
Wellenbereich  ZigBee, Z-Wave
Gain Level  0 dBi
Funktionen  Vertikal polarisiert, Rundummuster

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Radio-Antenne
Empfohlene Verwendung  Innen / Außen - roof-mountable
Tiefe  5.35 cm
Länge / Max. Länge  7.5 cm
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Wellenbereich  ZigBee, Z-Wave
Scheinwiderstand  50 Ohm
Gain Level  0 dBi
Max. Leistung  10 Watt
Funktionen  Vertikal polarisiert, Rundummuster
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  1 x Antenne (SMA)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Koaxialkabel - 3 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Radio-Antenne
Empfohlene Verwendung:
Innen / Außen - roof-mountable
Tiefe:
5.35 cm
Länge / Max. Länge:
7.5 cm
Farbe:
Schwarz
Wellenbereich:
ZigBee, Z-Wave
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Gain Level:
0 dBi
Max. Leistung:
10 Watt
Funktionen:
Vertikal polarisiert, Rundummuster
Anschlusstyp:
1 x Antenne (SMA)
Enthaltene Kabel:
1 x Koaxialkabel - 3 m
Weitere Suchbegriffe: delock, 89533, antenne, lora, stecker, omnidirektional, dachmontage, outdoor, rg174, schwarz, smart, home, ungerichtet, innen, außen, dach, montierbar, auen, starr, anschlusskabel, 4014619365395, tragant, 0dbi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
€ 9,90*
ab € 31,61*
€ 43,07*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,00*
€ 43,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,90*
€ 55,08*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 65,73*
€ 84,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.