Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3497742 Herst.-Nr.: DN-93710 EAN/GTIN: 4016032425854 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Digitus Professional DN-93710 - Installationskasten Netzwerkoberfläche - Oberfläche montierbar - RJ-45 | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Assmann | Hersteller Art. Nr. | DN-93710 | Modell | Professional DN-93710 | EAN/UPC | 4016032425854 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Digitus Professional DN-93710 - Installationskasten Netzwerkoberfläche | Produkttyp | Installationskasten Netzwerkoberfläche - CAT 6 - RJ-45 | Platzierung/Montage | Oberfläche montierbar | Portanzahl | 1 Anschluss | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Installationskasten Netzwerkoberfläche - CAT 6 | Platzierung/Montage | Oberfläche montierbar | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Portanzahl | 1 Anschluss | Terminierungsart | LSA (Krone) | Geleisteter Anschluss | 1 x RJ-45 weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Installationskasten Netzwerkoberfläche - CAT 6 | Platzierung/Montage: | Oberfläche montierbar | Portanzahl: | 1 Anschluss | Terminierungsart: | LSA (Krone) | Geleisteter Anschluss: | 1 x RJ-45 weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, digitus, 93710, dn93710, professional, rj45, installationskasten, netzwerkoberfläche, oberfläche, montierbar, netzwerkoberflche, oberflche, geschirmt, 1port, keystone, modul, port, assmann, 1fach, cat6, silber, konsolidierungsgehäuse, konsolidierungsgehuse, fach, konsolidierungsgehause, surface |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,26* | € 3,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 2,33* | € 3,41* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,43* | € 3,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,72* | € 3,96* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,18* | € 20,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|