Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Patchkabel S/FTP, PiMF, Cat 6, gelb, 1,0 m halogenfrei, mit Draka-Kabel und Hirosesteckern TM21 (bisherige Bezeichnung S/STP) (71801Y)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-358340
Hersteller:
Tecline
Herst.-Nr.:
71801Y
EAN/GTIN:
4048889012888
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Übersicht
Kurzinfo
Fröhlich + Walter - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 1 m - SFTP - CAT 6 - halogenfrei - Gelb
Gruppe
Netzwerkkabel
Hersteller
Fröhlich + Walter
Hersteller Art. Nr.
71801Y
EAN/UPC
4048889012888
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Fröhlich + Walter Patch-Kabel - 1 m - Gelb
Typ
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie
SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial
Folie mit Kupfergeflecht
Drähte pro Kabel
8 Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Länge
1 m
Anschluss/Anschlüsse
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
1 x RJ-45 - männlich
Farbe
Gelb
Ausführliche Details
Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie
SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial
Folie mit Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Kabel
Paare pro Kabel
4 Paar(e)
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Länge
1 m
Farbe
Gelb
Konnektivität
Anschluss/Anschlüsse
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
1 x RJ-45 - männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801 - bis zu 900 MHz
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial:
Folie mit Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG):
26/7
Drähte pro Kabel:
8 Kabel
Paare pro Kabel:
4 Paar(e)
Leistungsmerkmale:
Halogenfrei
Länge:
1 m
Farbe:
Gelb
Anschluss/Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
ISO/IEC 11801 - bis zu 900 MHz
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Netzwerk
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
cat 6 s/ftp patchkabel 1m gelb
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
,
patchkabel
,
71801y
,
sftp
,
gelb
,
71801
,
s/ftp
,
pimf
,
tecline
,
rj45
,
halogenfrei
,
cat.6a
,
eia/tia
,
class
,
exertis
,
connect
,
drakakabel
,
hirosesteckern
,
tm21
,
bisherige
,
bezeichnung
,
s/stp
,
cat6a
,
eiatia
,
sstp
,
patch
,
kabel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
4 Tage
346
€ 9,90*
ab € 3,94*
€ 6,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,58*
€ 20,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen