Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel SF/UTP, Cat 5e, blau, 3.0 m halogenfrei, mit Draka-Kabel und Hirosesteckern TM11 (bisherige Bezeichnung S/FTP) (71303B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-358546
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71303B
EAN/GTIN:
     4048889010655
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Fröhlich + Walter - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 3 m - SF/UTP - CAT 5e - halogenfrei - Blau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Fröhlich + Walter
Hersteller Art. Nr.  71303B
EAN/UPC  4048889010655

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fröhlich + Walter Patch-Kabel - 3 m - Blau
Typ  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  Abgeschirmtes Twisted-Pair (SF/UTP)
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Drähte pro Kabel  8 Kabel
Leistungsmerkmale  Halogenfrei
Länge  3 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Blau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  Abgeschirmtes Twisted-Pair (SF/UTP)
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)  26/7
Drähte pro Kabel  8 Kabel
Paare pro Kabel  4 Paar(e)
Leistungsmerkmale  Halogenfrei
Länge  3 m
Farbe  Blau
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  - bis zu 300 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie:
Abgeschirmtes Twisted-Pair (SF/UTP)
Abschirmungsmaterial:
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG):
26/7
Drähte pro Kabel:
8 Kabel
Paare pro Kabel:
4 Paar(e)
Leistungsmerkmale:
Halogenfrei
Länge:
3 m
Farbe:
Blau
Anschluss/Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
- bis zu 300 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 3 meter blau, patch kabel, patch-kabel sf-utp, tecline, patchkabel, 71303b, halogenfrei, blau, 71303, sfutp, sf/utp, rj45, cat., exertis, connect, drakakabel, hirosesteckern, tm11, bisherige, bezeichnung, s/ftp, sftp, patch, kabel, draka
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,70*
4 Tage
28
€ 9,90*
ab € 4,62*
€ 7,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,23*
€ 25,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.