Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Patchkabel S/FTP, PiMF, Cat 6a, rot, 1,5 m Für 10 Gigabit/s, halogenfrei, mit Draka-Kabel und Hirosesteckern TM31 (bisherige Bezeichnung S/STP) (722015R)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-359331
Hersteller:
Tecline
Herst.-Nr.:
722015R
EAN/GTIN:
4048889019665
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Übersicht
Kurzinfo
exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1.5 m - SFTP - CAT 6a - halogenfrei - Rot
Gruppe
Netzwerkkabel
Hersteller
exertis Connect
Hersteller Art. Nr.
722015R
EAN/UPC
4048889019665
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
exertis Connect Patch-Kabel - 1.5 m - Rot
Typ
Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie
SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial
Folie mit Kupfergeflecht
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Länge
1.5 m
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Farbe
Rot
Ausführliche Details
Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie
SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial
Folie mit Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Länge
1.5 m
Farbe
Rot
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bis zu 900 MHz
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie:
SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial:
Folie mit Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG):
26/7
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale:
Halogenfrei
Länge:
1.5 m
Farbe:
Rot
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
Bis zu 900 MHz
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Netzwerk
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
patchkabel s/ftp cat6a rot
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
,
tecline
,
patchkabel
,
722015r
,
sftp
,
halogenfrei
,
722015
,
s/ftp
,
rj45
,
cat.
,
iso/iec
,
rastnasenschutz
,
exertis
,
connect
,
pimf
,
gigabit/s
,
drakakabel
,
hirosesteckern
,
tm31
,
bisherige
,
bezeichnung
,
s/stp
,
isoiec
,
gigabits
,
sstp
,
patch
,
kabel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
4 Tage
14
€ 9,90*
ab € 4,49*
€ 6,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,60*
€ 20,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen