Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann SMART Adapter - Smart-Stecker - kabellos - weiß (919.024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 919.024 Smart Plug Weiß
Bachmann 919.024 Smart Plug Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-3601325
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     919.024
EAN/GTIN:
     4057298018220
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation

Übersicht

Kurzinfo  Bachmann SMART Adapter - Smart-Stecker - kabellos - weiß
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  Bachmann
Hersteller Art. Nr.  919.024
Modell  SMART Adapter
EAN/UPC  4057298018220

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bachmann SMART Adapter - Smart-Stecker
Produkttyp  Smart-Stecker
Konnektivität  Kabellos
Farbe  Weiß

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Smart-Stecker
Anschlusstechnik  Kabellos
Merkmale  Bis zu 16 A
  
Internet der Dinge (IoT)  
Schnittstellen  Leistungsabgabe
2 x USB
  
Verschiedenes  
Farbe  Weiß
Nennspannung  Wechselstrom 250 V
Kennzeichnung  IP20

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Smart-Stecker
Anschlusstechnik:
Kabellos
Merkmale:
Bis zu 16 A
Schnittstellen:
Leistungsabgabe , 2 x USB
Farbe:
Weiß
Nennspannung:
Wechselstrom 250 V
Kennzeichnung:
IP20
Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit USB, bachmann steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, bachmann, 919024, smart, adapter, 919.024, weiß, smartstecker, kabellos, stecker, charger, schutzkontakt, indoor, 688335, 2fach, max., sicherheit, fach, weiss, stück, serie, bietet, komfort, ihren, anspruch, intelligentes, wohnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.