Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-360208 Herst.-Nr.: 95950 EAN/GTIN: 4007249959508 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Hama Self-Adhesive Sleeves for SD Cards - Memory-Etui - Kapazität: 2 Memory Stick-Karten, 2 MultiMediaCards, 2 SD-Speicherkarten, 2 xD-Picture Cards - weiß (Packung mit 5) | Gruppe | Speicherzubehör | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00095950 | EAN/UPC | 4007249959508 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama Self-Adhesive Sleeves for SD Cards - Memory-Etui | Paketierte Menge | 5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Memory-Etui | Kapazität | 2 Memory Stick-Karten, 2 MultiMediaCards, 2 SD-Speicherkarten, 2 xD-Picture Cards | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7.5 cm x 7 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Memory-Etui | Kapazität | 2 Memory Stick-Karten, 2 MultiMediaCards, 2 SD-Speicherkarten, 2 xD-Picture Cards | Breite | 7.5 cm | Tiefe | 7 cm | Farbe | Weiß | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,0 kg | Paketierte Menge: | 5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Memory-Etui | Breite: | 7.5 cm | Tiefe: | 7 cm | Farbe: | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Speicherkartenetui, Speicherkartenhülle, speicherkartenbox hama, selbstklebe taschen, hama, 95950, 00095950, weiß, cards, selfadhesive, sleeves, memoryetui, kapazität:, memory, stickkarten, multimediacards, sdspeicherkarten, xdpicture, packung, selbstklebende, speicherkartenhlle, kapazitt, self, adhesive, etui, kapazität, stick, karten, speicherkarten, picture |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,93* | € 7,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,63* | € 7,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,41* | € 8,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,69* | € 9,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,51* | € 22,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|