Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 18801B 1m Schwarz Telefonkabel (18801B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3603129
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18801B
EAN/GTIN:
     4043718265572
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
TAE Kabel
tae kabel

Produkttext

TAE-N Stecker an RJ11 (6P4C) Stecker. für Modem, Anrufbeantworter und Gebührenzähler. Länge 1m.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kabellänge  1 m
Produktfarbe  Schwarz
Kabeltyp  Flach
Geschlecht  Männlich/männlich
Kabelfarbe  Schwarz
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  TAE-N
Anschluss 2  RJ11
  
Telephon  
Spiralkabel  Nicht

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1 m
Produktfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
Flach
Geschlecht:
Männlich/männlich
Kabelfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
TAE-N
Anschluss 2:
RJ11
Spiralkabel:
Nicht
Weitere Suchbegriffe: inline, 18801b, 18801, taen, inline®, anschlußkabel, rj11, 6p4c, schwarz, telefonkabel, anschlukabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 0,77*
6 Tage
427
€ 1,00*
ab € 9,92*
€ 10,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,67*
€ 13,47*
€ 6,90*
ab € 13,83*
€ 14,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.