Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Telefonkabel - RJ-12 (S) zu TAE-N (S) - 1 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3603131
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18812A
EAN/GTIN:
     4043718265534
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel 1m
tae kabel

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Telefonkabel - RJ-12 (S) zu TAE-N (S) - 1 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  18812A
Modell  
EAN/UPC  4043718265534

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Telefonkabel - 1 m - Schwarz
Typ  Telefonkabel
Länge  1 m
Anschluss  RJ-12 - Stecker
Stecker (zweites Ende)  TAE-N - Stecker
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonkabel
Länge  1 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-12 - Stecker
Stecker (zweites Ende)  TAE-N - Stecker

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonkabel
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-12 - Stecker
Stecker (zweites Ende):
TAE-N - Stecker
Weitere Suchbegriffe: inline, 18812a, 18812, taen, telefonkabel, schwarz, inline®, anschlußkabel, 6pol., voll, belegt, rj12, anschlukabel, 6pol
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,22*
4 Tage
168
€ 1,00*
ab € 10,09*
€ 14,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,81*
€ 18,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.