Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3619940 Herst.-Nr.: QUINT-BAT/24DC/12AH EAN/GTIN: 4017918959760 |
| |
|
| | |
| Produkttext Energiespeicher, Blei-AGM, VRLA-Technologie, 24 V DC, 12 Ah. Anschluss über Stift-Kabelschuh, 14 mm.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Industrieakku, Industriezelle, Stiftkabelschuh, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, phoenix contact ups battery, din netzteil, vliesbatterie 24v, 2866365, phoenix, contact, quintbat24dc12ah, akkumodul, 12ah, industrieakku, quintbat/24dc/12ah, akku, modul, quint, 24dc |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 192,37* | € 211,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,22* | € 221,80* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,11* | € 241,69* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 217,21* | € 244,03* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 441,17* | € 475,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|