Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman 212048C 12V Spannungswechsler (212048C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3623088
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     212048C
EAN/GTIN:
     5410329337872
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Produkttext

rote Kabel: 230VAC / 50Hz-Eingang blaue Kabel: Ausgang

Hauptmerkmale

Technische Details  
AC Eingangsspannung  230 V
Ausgangsspannung  12 V
Nennleistung  48
Produktfarbe  Mehrfarben
Eingebaute Anzeige  Nicht
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  60 mm
Tiefe  50 mm
Höhe  50 mm
Gewicht  680 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
AC Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 V
Nennleistung:
48
Produktfarbe:
Mehrfarben
Eingebaute Anzeige:
Nicht
Breite:
60 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: netztrafo, velleman, 212048c, 212048, transformator, spannungswechsler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,39*
€ 29,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,79*
€ 52,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.