Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Flatbed Scanner Unit 102 - Flachbettscanner - 216 x 356 mm - 600 dpi x 600 dpi - USB2.0 (2152C003)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3625629
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2152C003
EAN/GTIN:
     4528472107646
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner

Übersicht

Kurzinfo  Canon Flatbed Scanner Unit 102 - Flachbettscanner - 216 x 356 mm - 600 dpi x 600 dpi - USB 2.0
Gruppe  Scanner
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  2152C003
EAN/UPC  4528472107646

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon Flatbed Scanner Unit 102 - Flachbettscanner
Gerätetyp  Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  USB 2.0
Scan-Elementtyp  CMOS / CIS
Lichtquelle  LED
Max. unterstützte Dokumentgröße  216 x 356 mm
Eingabetyp  Farbe
Optische Auflösung  600 dpi x 600 dpi
Max. Dokumentgröße  216 mm x 356 mm
Unterstützter Dokumenttyp  Normalpapier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  26.7 cm x 46.6 cm x 6.4 cm
Gewicht  2.5 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße  216 x 356 mm
  
Scanner  
Eingabetyp  Farbe
Optische Auflösung  600 dpi x 600 dpi
Scan-Elementtyp  CMOS / CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle  LED
Scanner-Geschwindigkeitsangaben  2.9 Sek./Scan - Schwarz undamp; Weiss - 300 dpi
2.9 Sek./Scan - Schwarz undamp; Weiss - 200 dpi
2.9 Sek./Scan - Farbe - 200 dpi
3.9 Sek./Scan - Farbe - 300 dpi
Scanner-Merkmale  Three-Dimensional Color Correction
  
Medienhandhabung  
Max. Dokumentgröße  216 mm x 356 mm
Unterstützter Dokumenttyp  Normalpapier
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  USB 2.0
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Stromversorgung  
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)  7 Watt
Energierverbrauch Sleep  1.7 Watt
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  26.7 cm
Tiefe  46.6 cm
Höhe  6.4 cm
Gewicht  2.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,3 kg
Typ:
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp:
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße:
216 x 356 mm
Eingabetyp:
Farbe
Optische Auflösung:
600 dpi x 600 dpi
Scan-Elementtyp:
CMOS / CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle:
LED
Scanner-Merkmale:
Three-Dimensional Color Correction
Max. Dokumentgröße:
216 mm x 356 mm
Unterstützter Dokumenttyp:
Normalpapier
Schnittstellen:
USB 2.0
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Stromverbrauch im Betrieb (Standby):
7 Watt
Energierverbrauch Sleep:
1.7 Watt
Breite:
26.7 cm
Tiefe:
46.6 cm
Höhe:
6.4 cm
Weitere Suchbegriffe: canon a4 document scanner, document scanner, document scanner a4, canon, 2152c003, 2152, scanner, flatbed, unit, flachbetteinheit, flachbettscanner, cmos, legal, drserie, serie, fb102, fuer, dokumentenscanner, dina4flachbettscaneinheit, flachbett, scaneinheit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 376,98*
€ 426,15*
€ 4,50*
ab € 379,65*
€ 428,23*
€ 6,78*
ab € 380,47*
€ 429,66*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 399,71*
€ 451,55*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,23*
€ 544,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,55*
€ 537,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,02*
€ 533,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,12*
€ 520,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,25*
€ 515,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,71*
€ 475,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.