Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cyrus SmartHome Z-Button - Drucktaste - kabellos - Z-Wave - 868.42 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3626244
Hersteller:
     Cyrus
Herst.-Nr.:
     ZUB-CYR10097
EAN/GTIN:
     4260366490433
Suchbegriffe:
cyrus
zwave
wave
smarthome

Übersicht

Kurzinfo  Cyrus SmartHome Z-Button - Drucktaste - kabellos - Z-Wave - 868.42 MHz
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  Cyrus
Hersteller Art. Nr.  ZUB-CYR10097
Modell  SmartHome Z-Button
EAN/UPC  4260366490433

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Cyrus SmartHome Z-Button - Drucktaste - Z-Wave
Produkttyp  Drucktaste
Stromquelle  Batterie
Konnektivität  Kabellos - Z-Wave
Frequenzband  868.42 MHz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5 cm x 5 cm x 1.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Drucktaste
Stromquelle  Batterie
Anschlusstechnik  Kabellos
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen  30 m
Max. Reichweite (außen)  100 m
Frequenzband  868.42 MHz
  
Batterie  
Formfaktor  CR123A
Batterie inbegriffen  Ja
Erforderliche Anzahl  1
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  USB-Kabel
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  5 cm
Tiefe  5 cm
Höhe  1.6 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 85%
Geräuschentwicklung  90 dB

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Drucktaste
Stromquelle:
Batterie
Anschlusstechnik:
Kabellos
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen:
30 m
Max. Reichweite (außen):
100 m
Frequenzband:
868.42 MHz
Formfaktor:
CR123A
Batterie inbegriffen:
Ja
Erforderliche Anzahl:
1
Mitgeliefertes Zubehör:
USB-Kabel
Breite:
5 cm
Tiefe:
5 cm
Höhe:
1.6 cm
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 85%
Geräuschentwicklung:
90 dB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 1,07*
€ 1,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,90*
€ 30,82*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.