Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV29 - Tonerpatrone - 1 x Magenta - 27000 Seiten (2798B002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-364585
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2798B002
EAN/GTIN:
     4960999644080
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Canon C-EXV29 - Tonerpatrone - 1 x Magenta - 27000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  2798B002
Modell  C-EXV29
EAN/UPC  4960999644080

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon C-EXV29 - Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Magenta
Kapazität  Bis zu 27000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 27000 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 27000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Canon:
imageRUNNER Advance C 5030; imageRUNNER Advance C 5030 i; imageRUNNER Advance C 5035; imageRUNNER Advance C 5035 i; imageRUNNER Advance C 5235; imageRUNNER Advance C 5235 A; imageRUNNER Advance C 5235 i; imageRUNNER Advance C 5235 Series; imageRUNNER Advance C 5240; imageRUNNER Advance C 5240 A; imageRUNNER Advance C 5240 i; imageRUNNER Advance C 5240 Series; IR Advance C 5030; IR Advance C 5030 i; IR Advance C 5035; IR Advance C 5035 i; IR Advance C 5235; IR Advance C 5235 A; IR Advance C 5235 i; IR Advance C 5235 Series; IR Advance C 5240; IR Advance C 5240 A; IR Advance C 5240 i; IR Advance C 5240 Series
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, 5035, canon, 5030, magenta, c5035i, 2798, 2798b002, cexv, tonerpatrone, original, c5035, 5235, 5240, imagerunner, advance, c5030, c5030i, eq80, c5235i, c5240i, toner, cexv29, 27000, 27.000, seiten, exv29
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 68,89*
€ 88,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 70,05*
€ 88,39*
€ 4,50*
ab € 70,43*
€ 88,65*
2 Tage
129
€ 7,50*
ab € 70,46*
€ 88,67*
2 Tage
15
€ 4,79*
ab € 70,31*
€ 88,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.