Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Installationskasten Netzwerkoberfläche - weiß - 2 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3658909
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76202B
EAN/GTIN:
     4043718264087
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Installationskasten Netzwerkoberfläche - weiß - 2 Ports
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  76202B
Modell  
EAN/UPC  4043718264087

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Installationskasten Netzwerkoberfläche
Produkttyp  Installationskasten Netzwerkoberfläche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5 cm x 5 cm x 3 cm
Farbe  Weiß
Portanzahl  2 Ports

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Installationskasten Netzwerkoberfläche
Breite  5 cm
Tiefe  5 cm
Höhe  3 cm
Farbe  Weiß
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  2 Ports
Merkmale  2 Keystone-Öffnungen
  
Verschiedenes  
Kompatibler Anschlusstyp  RJ-45
Leistungsmerkmale  Geeignet für Wandmontage

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Installationskasten Netzwerkoberfläche
Breite:
5 cm
Tiefe:
5 cm
Höhe:
3 cm
Farbe:
Weiß
Portanzahl:
2 Ports
Merkmale:
2 Keystone-Öffnungen
Kompatibler Anschlusstyp:
RJ-45
Leistungsmerkmale:
Geeignet für Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: inline, weiß, 76202b, 76202, inline®, anschlussdose, aufputz, keystone, rj45, buchse, installationskasten, netzwerkoberfläche, ports, netzwerkoberflche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,54*
5 Tage
737
€ 1,00*
ab € 10,30*
€ 14,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,21*
€ 18,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
76202A
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.