Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Logitech MX Master 2S Wireless Mouse - Grafit (910-005139)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-3660331
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-005139
EAN/GTIN:
5099206073029
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Produkttext
Die Logitech MX Master 2S ist die ultimative Präzisionsmaus für Poweruser. Mit ihr nutzt man die Möglichkeiten von Logitech Flow und hebt die gleichzeitige Nutzung mehrerer Computer auf ein neues Niveau. Man steuert bis zu drei Computer und verschiebt Texte, Bilder und Dateien problemlos zwischen den Geräten hin und her. Das Scrollrad mit Geschwindigkeitsanpassung erlaubt ein schnelleres und einfacheres Scrollen durch Dokumente oder Webseiten. MX Master 2S kommt mit einer vollen Ladung über zwei Monate aus und lässt sich in drei Minuten so weit laden, dass es für einen ganzen Tag reicht. Angesichts des hochpräzisen Trackings kann man praktisch überall arbeiten - sogar auf Glas. Durch das konturierte, handgerechte Design bleiben die Hände und Handgelenke in einer bequemen und natürlichen Haltung.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Logitech MX Master 2S Wireless Mouse - Grafit
Produkttyp
Wireless Maus
Hersteller
Logitech
HerstellerNr.
910-005139
Technologie
Laser
kabellos
Ja
Mausrad-Typ
Scrollrad
Tastenanzahl
7
Auflösung
1.000 dpi
Anschluss
Bluetooth, USB
Empfänger
Unifying
Funktechnologie
2,4 GHZ, Bluetooth
Sendereichweite
bis zu 10 m
Nutzung durch
Rechtshänder
Farbe
grafit
Systemvoraussetzungen
Win 7/8/10, ab Mac OS X 10.10
Abmessungen (B x H x T)
8,6 x 4,8 x 12,6 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produktbeschreibung:
Logitech MX Master 2S Wireless Mouse - Grafit
Produkttyp:
Wireless Maus
Hersteller:
Logitech
HerstellerNr.:
910-005139
Technologie:
Laser
kabellos:
Ja
Mausrad-Typ:
Scrollrad
Tastenanzahl:
7
Auflösung:
1.000 dpi
Anschluss:
Bluetooth, USB
Empfänger:
Unifying
Funktechnologie:
2,4 GHZ, Bluetooth
Sendereichweite:
bis zu 10 m
Nutzung durch:
Rechtshänder
Farbe:
grafit
Systemvoraussetzungen:
Win 7/8/10, ab Mac OS X 10.10
Abmessungen (B x H x T):
8,6 x 4,8 x 12,6 cm
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Mäuse kabellos / Funkmäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
ergonomische maus rechts logitech bluetooth
,
logitech mäuse
,
logitech maus kabellos
,
logitech
,
005139
,
910005139
,
master
,
wireless
,
mouse
,
maus
,
1000
,
grafit
,
bluetooth
,
graphite
,
schwarz
,
bietet
,
laser
,
emea
,
vorzeigemaus
,
versierten
,
fachleuten
,
produktivität
,
setzen
,
optimales
,
steuerungserlebnis.
,
neben
,
einer
,
reihe
,
fortschrittlicher
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 75,20*
€ 95,50*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 75,21*
€ 95,51*
Lager 4249
4 Tage
189
€ 7,50*
ab € 76,72*
€ 97,38*
Lager 853
11 Tage
82
€ 6,90*
ab € 82,64*
€ 106,59*
Lager 7405
6 Tage
36
€ 1,00*
ab € 87,08*
€ 109,71*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Split Ergonomische Tastatur, QWERTY (UK), schwarz, drahtgebundenen
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,16*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,39*
Zubehör
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen