Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-3664989 Herst.-Nr.: 16650G EAN/GTIN: 4043718264872 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | INLINE - Stromkabel - CEE 7/7 (S) gewinkelt zu IEC 60320 C13 - 50 cm - Grau | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 16650G | Modell | | EAN/UPC | 4043718264872 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE - Stromkabel - CEE 7/7 zu IEC 60320 C13 - 50 cm | Produktbeschreibung | INLINE Stromkabel - 50 cm | Typ | Stromkabel | Länge | 50 cm | Anschluss | Strom CEE 7/7 - Stecker - gewinkelt | Stecker (zweites Ende) | Strom IEC 60320 C13 | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Stromkabel | Länge | 50 cm | Farbe | Grau | | | Konnektivität | | Anschluss | Strom CEE 7/7 - Stecker - gewinkelt | Stecker (zweites Ende) | Strom IEC 60320 C13 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | Stromkabel | Länge: | 50 cm | Farbe: | Grau | Anschluss: | Strom CEE 7/7 - Stecker - gewinkelt | Stecker (zweites Ende): | Strom IEC 60320 C13 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kaltgeräte zuleitung, inline, gewinkelt, grau, 16650g, 16650, inline®, netzkabel, schutzkontakt, kaltgerätestecker, 60320, kaltgertestecker, stromkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1,81* | € 2,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 11,10* | € 15,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 13,74* | € 19,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|