Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 991X - 182 ml - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - Original - PageWide - Tintenpatrone - für PageWide Pro MFP 772dn, MFP 777z (M0J98AE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3665008
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     M0J98AE
EAN/GTIN:
     0190780843635
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  HP 991X - 182 ml - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - Original - PageWide - Tintenpatrone - für PageWide Pro MFP 772dn, MFP 777z
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  M0J98AE
Modell  HP 991X
EAN/UPC  0190780843635

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 991X - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - Original - PageWide - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
HP Untermarke  PageWide
Druckfarbe  Gelb (pigmentiert)
Kapazität  182 ml
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 16000 Seiten ISO/IEC 24711
Kompatibel mit  PageWide Pro MFP 772dn, MFP 777z

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  22 cm
Transporttiefe  5.2 cm
Transporthöhe  4.8 cm
Transportgewicht  390 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
HP Untermarke  PageWide
Farbe  Gelb (pigmentiert)
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  182 ml
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 16000 Seiten ISO/IEC 24711
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Geld
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  HP PageWide Pro MFP 772dn, MFP 777z

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Transportbreite:
22 cm
Transporttiefe:
5.2 cm
Transporthöhe:
4.8 cm
Transportgewicht:
390 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
HP Untermarke:
PageWide
Farbe:
Gelb (pigmentiert)
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
182 ml
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Farbkategorie:
Geld
Kompatibel mit:
HP PageWide Pro MFP 772dn, MFP 777z

Kompatible Geräte:
HP:
PageWide Color 755 dn; PageWide Color MFP 774 dn; PageWide Managed Color MFP E 77650 dn; PageWide Managed Color MFP E 77650 dns; PageWide Managed Color MFP E 77650 dnz; PageWide Managed Color MFP P 770 Series; PageWide Managed Color MFP P 779 dn; PageWide Managed Color MFP P 779 dns; PageWide Managed Color P 75050 dw; PageWide Managed P 75050 dn; PageWide Managed P 75050 dw; PageWide Managed P 77740 dn; PageWide Managed P 77740 hn; PageWide Managed P 77740 z; PageWide Managed P 77740 zs; PageWide Managed P 77750 z; PageWide Managed P 77750 zhs; PageWide Managed P 77750 zs; PageWide Managed P 77760 z; PageWide Pro 750 dw; PageWide Pro MFP 770 Series; PageWide Pro MFP 772 dn; PageWide Pro MFP 772 hn; PageWide Pro MFP 777 z; PageWide Pro MFP 779 dn; PageWide Pro P 750 d
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hp lasertoner gelb, hp druckerkopf, druckkopf, pagewide, 991x, gelb, original, m0j98ae, tintenpatrone, hohe, ergiebigkeit, managed, 77740, 77750, color, p77740, p77750, 77x;, p77750;, yellow, 16000, tinte, 16.000, high, seiten, inc., cartridge, yield, druckerpatrone
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
€ 4,15*
ab € 174,51*
€ 205,35*
2 Tage
27
€ 4,79*
ab € 177,65*
€ 205,95*
4 Tage
100
€ 4,50*
ab € 178,29*
€ 207,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 183,11*
€ 210,52*
11 Tage
27
€ 5,87*
ab € 185,06*
€ 212,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,52*
€ 250,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,03*
€ 242,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,32*
€ 231,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.