Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UTAX PK3012 - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für Triumph-Adler P-4531DN, P-5031DN, P-5531DN, P-6031DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3673252
Hersteller:
     Utax
Herst.-Nr.:
     1T02T60UT0
EAN/GTIN:
     4250911712011
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  UTAX PK3012 - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für Triumph-Adler P-4531DN, P-5031DN, P-5531DN, P-6031DN
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Triumph-Adler
Hersteller Art. Nr.  1T02T60UT0
Modell  PK3012
EAN/UPC  4250911712011

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  UTAX PK3012 - Schwarz - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Ergiebigkeit  Bis zu 25000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit  Triumph-Adler P-4531DN, P-5031DN, P-5531DN, P-6031DN

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportgewicht  2.7 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Ergiebigkeit  Bis zu 25000 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Triumph-Adler P-4531DN, P-5031DN, P-5531DN, P-6031DN

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Transportgewicht:
2.7 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Ergiebigkeit:
Bis zu 25000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit:
Triumph-Adler P-4531DN, P-5031DN, P-5531DN, P-6031DN

Kompatible Geräte:
Triumph-Adler:
P -5536 i MF; P -6031 DN; P -6033 DN; P -6038 i MF; P -6038 if MF
Utax:
P -5531 DN; P -5536 i MF; P -6031 DN; P -6033 DN
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Triumph Adler, Toner Cartridge Triumph Adler, Toner Triumph Adler, Tonerkartusche Triumph Adler, Tonerkassette Triumph Adler, Lasertoner UTAX, Toner Cartridge UTAX, Toner UTAX, Tonerkartusche UTAX, Tonerkassette UTAX, utax toner black, lasertoner triumph adler, lasertoner schwarz, utax, 1t02t60ut0, pk3012, 3012, original, toner, schwarz, tonerpatrone, triumphadler, p4531dn, p5031dn, p5531dn, p5536i, p6031dn, 4531, 5031, 5531, 5536, 6031, triumph, adler, 4531dn, 5031dn, 5531dn, 5536i, 6031dn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.