Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1231 - Drahtlose Basisstation - 802,11ac Wave 2 - 802,11a/b/g/n/ac Wave 2 - Dualband (OAW-AP1231-RW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3681267
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP1231-RW
EAN/GTIN:
     3326744974597
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Übersicht

Kurzinfo  Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1231 - Drahtlose Basisstation - 802.11ac Wave 2 - 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 - Dualband
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  Alcatel-Lucent Enterprise
Hersteller Art. Nr.  OAW-AP1231-RW
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1231 - drahtlose Basisstation
Gerätetyp  Drahtlose Basisstation
Formfaktor  Extern - innen
Lokalisierung  Restliche Welt
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Kapazität  Verwaltbare Zugriffspunkte: 512
SSIDs per radio: 8
Wireless Clients: 768
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23 cm x 23 cm x 4.7 cm
Gewicht  1.4 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Drahtlose Basisstation
Robustes Design  Innen
Breite  23 cm
Tiefe  23 cm
Höhe  4.7 cm
Gewicht  1.4 kg
Lokalisierung  Restliche Welt
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anschlusstechnik  Drahtlos
Datenübertragungsrate  4266 Mbps
Leitungskodierformat  CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Kapazität  Verwaltbare Zugriffspunkte: 512
SSIDs per radio: 8
Wireless Clients: 768
Leistungsmerkmale  Firewall, Deep Inspection, geeignet für Wandmontage, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), Auto Channel Select (ACS), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, Trusted Platform Module (TPM), Reset-Taste, an Stange montierbar, NTP-Server, geeignet für Transmit Beam-forming (TxBF), 4T4R MIMO-Technologie, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), Captive Portal, Advanced Cellular Coexistence (ACC), MU-MIMO-Technologie, Paketaggregation A-MSDU, Bandsteuerung, NTP-Klient, Dynamic Frequency Adjustment (DFA), Zero-touch provisioning (ZTP), Bandbreitensteuerung über SSID
Encryption Algorithm  AES, TKIP, WPA, WPA2
Authentifizierungsmethode  RADIUS, Radio Service Set ID (SSID)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ac Wave 2
  
Antenne  
Antenne  Intern
Richtwirkung  Ungerichtet
Gain Level  5.9 dBi
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
1 x 1/2.5GBase-T (PoE) - RJ-45
1 x USB 2.0 - Type A
1 x Konsole - RJ-45
  
Verschiedenes  
MTBF  739,935 Stunden
Kennzeichnung  CB, IC, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, EMI/EMS Class B
  
Stromversorgung  
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 95% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Gerätetyp:
Drahtlose Basisstation
Robustes Design:
Innen
Breite:
23 cm
Tiefe:
23 cm
Höhe:
4.7 cm
Lokalisierung:
Restliche Welt
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Datenübertragungsrate:
4266 Mbps
Leitungskodierformat:
CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Frequenzband:
2.4 GHz, 5 GHz
Encryption Algorithm:
AES, TKIP, WPA, WPA2
Authentifizierungsmethode:
RADIUS, Radio Service Set ID (SSID)
Antenne:
Intern
Richtwirkung:
Ungerichtet
Gain Level:
5.9 dBi
MTBF:
739,935 Stunden
Kennzeichnung:
CB, IC, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, EMI/EMS Class B
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung:
PoE
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 95% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: access point alcatel, access point, indoor access point, 1231, stellar, omniaccess, ap1231, oawap1231rw, alcatellucent, alcatel, lucent, accesspoint, indoor, wifi, point, mumimo, integrated, mimo, enterprise, wlanaccess, integrierte, antennen, ap1231., radio, 4x4:4, 802.11a/b/g/n/ac, antenna, 2.5gbe, 1gbe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 251,28*
€ 288,43*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 466,25*
€ 528,34*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 479,76*
€ 542,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,14*
€ 645,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,46*
€ 639,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,82*
€ 626,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,39*
€ 619,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,76*
€ 570,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.