Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - Extra High Capacity - Schwarz - Tonerpatrone (106R03935)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3686021
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R03935
EAN/GTIN:
     0095205866308
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Extra High Capacity - Schwarz - Tonerpatrone
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  106R03935
Modell  
EAN/UPC  0095205866308

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - Extra High Capacity - Schwarz - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  Extra High Capacity
Kapazität  Bis zu 16.900 Seiten

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Extra High Capacity
Kapazität  Bis zu 16.900 Seiten
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Extra High Capacity
Kapazität:
Bis zu 16.900 Seiten
Farbkategorie:
Schwarz

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 605; VersaLink C 605 N; VersaLink C 605 Series; VersaLink C 605 XL; VersaLink C 605 XLM; VersaLink C 605 XLS; VersaLink C 605 XM; VersaLink C 605 XS
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, xerox, 106r03935, 03935, versalink, schwarz, c605, toner, extrahohe, kapazität, original, tonerpatrone, kapazitt, black, extra, high, 16.900, c600/605, c600/c605, 18.000seiten, 18.000, seiten, laser, cartridge, patrone, 16900
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 125,65*
€ 159,16*
€ 5,95*
ab € 127,36*
€ 159,76*
11 Tage
1
€ 5,87*
ab € 137,45*
€ 170,94*
Frei Haus
ab € 136,72*
€ 171,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 137,62*
€ 171,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,46*
€ 183,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.