Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3686420 Herst.-Nr.: APTC719HE EAN/GTIN: 4250164850379 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | AgfaPhoto - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon 719H, Canon 3480B002) - für Canon i-SENSYS LBP251, LBP252, LBP253, LBP6310, MF411, MF416, MF418, MF419, MF6140, MF6180 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | AgfaPhoto | Hersteller Art. Nr. | APTC719HE | Modell | | EAN/UPC | 4250164850379 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | AgfaPhoto - Schwarz - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon 719H, Canon 3480B002) | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Schwarz | Ergiebigkeit | Bis zu 6400 Seiten | Kompatibel mit | Canon ImageCLASS MF5980dw; i-SENSYS LBP251dw, LBP252dw, LBP253x, LBP6300dn, LBP6310dn, LBP6650dn, LBP6670dn, LBP6680x, MF411dw, MF416dw, MF418x, MF419x, MF5840dn, MF5880dn, MF5940dn, MF5980dw, MF6140dn, MF6180dw | Ausführliche Details Allgemein | | Alternative zu | Canon 719H, Canon 3480B002 | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Ergiebigkeit | Bis zu 6400 Seiten | | | Umweltschutzstandards | | Nordic Swan Umweltzeichen | Ja | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Canon ImageCLASS MF5980dw Canon i-SENSYS LBP251dw, LBP252dw, LBP253x, LBP6300dn, LBP6310dn, LBP6650dn, LBP6670dn, LBP6680x, MF411dw, MF416dw, MF418x, MF419x, MF5840dn, MF5880dn, MF5940dn, MF5980dw, MF6140dn, MF6180dw | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg | Alternative zu: | Canon 719H, Canon 3480B002 | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Ergiebigkeit: | Bis zu 6400 Seiten | Nordic Swan Umweltzeichen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner agfaphoto, lasertoner, agfaphoto, aptc719he, canon, schwarz, toner, 3480b002, kompatibel, tonerpatrone, isensys, lbp251, lbp252, lbp253, lbp6310, mf411, mf416, mf418, mf419, mf6140, mf6180, 3480, 6310, 6140, 6180, sensys, ers., black |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 23,27* | € 25,44* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 26,34* | € 27,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 26,33* | € 27,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 27,62* | € 29,77* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 40,59* | € 42,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|