Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3688034 Herst.-Nr.: UOC-2 EAN/GTIN: 0817882020442 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Ubiquiti UniFI - Patch-Kabel - LC Multi-Mode (M) bis LC Multi-Mode (M) - 2 m - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - OM3 - Türkis | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Ubiquiti | Hersteller Art. Nr. | UOC-2 | Modell | UniFI | EAN/UPC | 0817882020442 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ubiquiti UniFI Patch-Kabel - 2 m - Türkis | Typ | Patch-Kabel - OM3 | Technologie | Glasfaser | Glasfasertyp | Multi-Modus | Länge | 2 m | Kern- / Manteldurchmesser | 50/125 Mikrometer | Anschluss | 2 x LC Multi-Mode - männlich | Stecker (zweites Ende) | 2 x LC Multi-Mode - männlich | Farbe | Türkis | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - OM3 | Technologie | Glasfaser | Glasfasertyp | Multi-Modus | Faseranzahl | 2 | Kern- / Manteldurchmesser | 50/125 Mikrometer | Länge | 2 m | Farbe | Türkis | | | Konnektivität | | Anschluss | 2 x LC Multi-Mode - männlich | Stecker (zweites Ende) | 2 x LC Multi-Mode - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - OM3 | Technologie: | Glasfaser | Glasfasertyp: | Multi-Modus | Faseranzahl: | 2 | Kern- / Manteldurchmesser: | 50/125 Mikrometer | Länge: | 2 m | Farbe: | Türkis | Anschluss: | 2 x LC Multi-Mode - männlich | Stecker (zweites Ende): | 2 x LC Multi-Mode - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc-lc 2m, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel lc, ubiquiti, multimode, multi, mode, unifi, uoc2, patchkabel, türkis, trkis, patch, kabel, glasfaser, duplex, 50/125, mikrometer, 50125, cable, meter, networks, lclc, glasvezel, aquakleur, ufiber, zubehör, aqua, colour |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 53 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,91* | € 7,76* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,67* | € 13,77* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 11,40* | € 14,37* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,58* | € 16,20* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,30* | € 24,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|