Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL IS 140-2 Infrarotsensor Verkabelt Decke/Wand Schwarz (608811)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3690424
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     608811
EAN/GTIN:
     4007841608811
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder

Produkttext

Der Klassiker - völlig neu. Mit noch mehr Verstellwinkeln horizontal und verti-kal, mehr Reichweite und mehr Erfassungs präzision erlaubt der IS 140-2 die zuverlässige. Über wachung von Flächen. Das weiter verbesser te optische System mit präzisen, sphärischen. Linsen ermög licht eine noch exaktere. Personenerfassung und eine einzigartig konstante Reichweite.

Hauptmerkmale

Sicherheit  
Sensor-Typ  Infrarotsensor
Typ  Verkabelt
  
Energie  
Eingangsspannung  230-240
Stromverbrauch (typisch)  500 W
Eingangsfrequenz  50
  
Technische Details  
Befestigungstyp  Decke/Wand
Schutzart (IP-Code)  IP54
Lichtempfindlichkeit  2000 Lux
Anpassungsdauer  8 - 35 s
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Weitere Spezifikationen  
Abmessungen (BxTxH)  70 x 86 x 95 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Sensor-Typ:
Infrarotsensor
Typ:
Verkabelt
Eingangsspannung:
230-240
Stromverbrauch (typisch):
500 W
Eingangsfrequenz:
50
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Schutzart (IP-Code):
IP54
Lichtempfindlichkeit:
2000 Lux
Anpassungsdauer:
8 - 35 s
Produktfarbe:
Schwarz
Abmessungen (BxTxH):
70 x 86 x 95 mm
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder steinel, automatik schalter, 608811, steinel, 1402, schwarz, bewegungsmelder, 691600, infrarot, stück, wand, aufputz, pirbewegungsmelder, relais, ip54, infrarotsensor, verkabelt, decke/wand, stck, deckewand, decke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 39,46*
€ 51,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,70*
€ 51,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,84*
€ 51,93*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 40,48*
€ 52,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,43*
€ 75,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.