Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Box1/2 Cage/Backplane Kit - Gehäuse für Speicherlaufwerke - 2.5" (6.4 cm) - SATA / SAS - für ProLiant DL380 Gen10, DL385 Gen10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE 826691-B21 Computer-Gehäuseteil
HPE 826691-B21 Computer-Gehäuseteil
Artikel-Nr.:
     2753I-3701578
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     826691-B21
EAN/GTIN:
     0725184031885
Suchbegriffe:
gen10
dl380
box1/2
box12

Übersicht

Kurzinfo  HPE Box1/2 Cage/Backplane Kit - Gehäuse für Speicherlaufwerke - 2.5" (6.4 cm) - SATA / SAS - für ProLiant DL380 Gen10, DL385 Gen10
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  826691-B21
Modell  HPE Box1/2 Cage/Backplane Kit
EAN/UPC  4514953925489

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Box1/2 Cage/Backplane Kit - Gehäuse für Speicherlaufwerke - SATA / SAS
Gerätetyp  Gehäuse für Speicherlaufwerke
Erweiterungseinschübe  8 x Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA / SAS
Entwickelt für  ProLiant DL380 Gen10, DL380 Gen10 Base (2.5"), DL380 Gen10 Entry (2.5"), DL380 Gen10 High Performance (2.5"), DL380 Gen10 Performance (2.5"), DL380 Gen10 Solution (2.5"), DL385 Gen10, DL385 Gen10 Base, DL385 Gen10 Entry, DL385 Gen10 High-Performance, DL385 Gen10 Performance, DL385 Gen10 Solution

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Gehäuse für Speicherlaufwerke
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA / SAS
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  8 x Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant DL380 Gen10 (2.5"), DL380 Gen10 Base (2.5"), DL380 Gen10 Entry (2.5"), DL380 Gen10 High Performance (2.5"), DL380 Gen10 Performance (2.5"), DL380 Gen10 Solution (2.5"), DL385 Gen10, DL385 Gen10 Base, DL385 Gen10 Entry, DL385 Gen10 High-Performance, DL385 Gen10 Performance, DL385 Gen10 Solution

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Gerätetyp:
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SATA / SAS
Einschübe:
8 x Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 52,02*
€ 67,12*
3 Tage
7
€ 4,90*
ab € 52,07*
€ 67,18*
2 Tage
2
€ 13,00*
ab € 55,03*
€ 70,26*
€ 6,78*
ab € 55,31*
€ 70,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,16*
€ 75,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.