Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Ramaxel - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - FRU - für ThinkCentre M715q 10M2; V310z 10QG (01AG702)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3717845
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01AG702
EAN/GTIN:
     5711783784371
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher

Übersicht

Kurzinfo  Ramaxel - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - FRU - für ThinkCentre M715q 10M2; V310z 10QG
Gruppe  RAM
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  01AG702
Modell  Ramaxel
EAN/UPC  5711783784371

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ramaxel - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - ungepuffert
Produkttyp  Speichermodul
Kapazität  8 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  2400 MHz (PC4-19200)
Leistungsmerkmale  Single Rank, ungepuffert
Spannung  1.2 V
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  Lenovo 01AG702
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
Entwickelt für  ThinkCentre M715q 10M2; V310z 10QG

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  8 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  Lenovo 01AG702
  
Speicher  
Typ  DRAM Speichermodul
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Geschwindigkeit  2400 MHz (PC4-19200)
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  Single Rank, ungepuffert
Chip-Organisation  X8
Spannung  1.2 V
  
Verschiedenes  
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkCentre M715q 10M2
Lenovo V310z 10QG

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kapazität:
8 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
Lenovo 01AG702
Typ:
DRAM Speichermodul
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Geschwindigkeit:
2400 MHz (PC4-19200)
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Besonderheiten:
Single Rank, ungepuffert
Chip-Organisation:
X8
Spannung:
1.2 V
Preistyp:
Field Replaceable Unit (FRU)
Entwickelt für:
Lenovo ThinkCentre M715q 10M2 , Lenovo V310z 10QG
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 8gb ddr4 s0dimm lenovo, ddr ram, 8gb ddr ram, 2400, lenovo, ddr4, 01ag702, memory, ramaxel, modul, dimm, 260pin, pc419200, ungepuffert, nonecc, thinkcentre, m715q, 10m2;, v310z, 10qg, fru01ag710, 19200, 10m2, sodimm, speichermodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 7,50*
ab € 60,50*
€ 78,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 81,29*
€ 104,37*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 81,30*
€ 104,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.