Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cyrus SmartHome Basic - Rauchmelder - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cyrus SmartHome Basic - Rauchmelder - weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-3719295
Hersteller:
     Cyrus
Herst.-Nr.:
     ZUB-CYR10107
EAN/GTIN:
     4260366490495
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder

Übersicht

Kurzinfo  Cyrus SmartHome Basic - Rauchmelder - weiß
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  Cyrus
Hersteller Art. Nr.  ZUB-CYR10107
Modell  SmartHome Basic
EAN/UPC  4260366490495

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Cyrus SmartHome Basic - Rauchmelder - weiß
Produkttyp  Rauchmelder
Integrierte Komponenten  Alarm
Stromquelle  Batterie
Sirenen-Schallpegel  85 dB
Farbe  Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9 cm x 9 cm x 3.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Rauchmelder
Integrierte Komponenten  Alarm
Stromquelle  Batterie
Sirenen-Schallpegel  85 dB
  
Batterie  
Formfaktor  6F22
Batterie inbegriffen  Ja
Erforderliche Anzahl  1
Technologie  Kohlenstoff Zink
  
Verschiedenes  
Farbe  Weiß
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9 cm
Tiefe  9 cm
Höhe  3.3 cm
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  15.4 cm
Transporttiefe  11.7 cm
Transporthöhe  5 cm
Transportgewicht  120 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Rauchmelder
Integrierte Komponenten:
Alarm
Stromquelle:
Batterie
Sirenen-Schallpegel:
85 dB
Formfaktor:
6F22
Batterie inbegriffen:
Ja
Erforderliche Anzahl:
1
Technologie:
Kohlenstoff Zink
Farbe:
Weiß
Breite:
9 cm
Tiefe:
9 cm
Höhe:
3.3 cm
Transportbreite:
15.4 cm
Transporttiefe:
11.7 cm
Transporthöhe:
5 cm
Transportgewicht:
120 g
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Rauchmelder, batterie rauchmelder, rauchmelder, rauchmelder 85db, 44968, basic, cyrus, 14604, siwa, weiß, 10107, zubcyr10107, smoke, detector, en14604, 9vbatt, replacable, whte, smarthome, rauchwarnmelder, inkl., batterie, montagematerial, inkl, cyr10107
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.