Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Define C - Tower - ATX - ohne Netzteil (ATX) - Schwarz - USB/Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3720793
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-DEF-C-BK
EAN/GTIN:
     7350041084303
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Übersicht

Kurzinfo  Fractal Design Define C - Tower - ATX - ohne Netzteil (ATX) - Schwarz - USB/Audio
Gruppe  Systemgehäuse
Hersteller  Fractal Design
Hersteller Art. Nr.  FD-CA-DEF-C-BK
Modell  Define C
EAN/UPC  7350041084303

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fractal Design Define C - Tower - ATX
Produkttyp  Systemschrank
Formfaktor  Tower
Farbe  Schwarz
E/A-Anschlüsse  2 x USB 3.0
1 x Kopfhörer
1 x Mikrofon
Unterstützte Motherboards  ATX, microATX, ITX
Systemgehäuse-Merkmale  Austauschbarer Staubfilter, Frontstaubfilter, ModuVent, Kabelführungssystem, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, Staubfilter unten, unterstützt 120/140/240/280/360 mm Radiator in Vorderwand, für Wasserkühlung geeignet, Support für 120/240 mm Radiator oben, mit Fenstern versehene Frontblende
Stromversorgungsgerät  Ohne Netzteil
Spezifikationseinhaltung  ATX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  21 cm x 39.9 cm x 44 cm
Gewicht  7.4 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Formfaktor  Tower
Max. Mainboard-Größe  ATX
Unterstützte Motherboards  ATX, microATX, ITX
Spezifikationseinhaltung  ATX
Anzahl interner Einbauschächte  5
Farbe  Schwarz
Kühlsystem  Vorderseite: 120 x 120 x 25 mm Lüfter x 1 / 1200 U/min / 88.9 mü/h (52,3 CFM) / 19.4 dBA / Unterstützung für 3 120/140-mm-Lüfter
Rückseite: 120 x 120 x 25 mm Lüfter x 1 / 1200 U/min / 88.9 mü/h (52,3 CFM) / 19.4 dBA / 1 120-/140-mm-Lüfter wird unterstützt
Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2
Unten: 120 mm Lüfterhalterung x 1
Max. Höhe des CPU-Kühlers  170 mm
Maximale Länge Videokarte  315 mm
Systemgehäuse-Merkmale  Austauschbarer Staubfilter, Frontstaubfilter, ModuVent, Kabelführungssystem, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, Staubfilter unten, unterstützt 120/140/240/280/360 mm Radiator in Vorderwand, für Wasserkühlung geeignet, Support für 120/240 mm Radiator oben, mit Fenstern versehene Frontblende
  
Erweiterung / Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze  7
Schnittstellen  2 x USB 3.0
1 x Kopfhörer - mini-jack
1 x Mikrofon - mini-jack
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Ohne Netzteil
Max. unterstützte Anzahl  1
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  21 cm
Tiefe  39.9 cm
Höhe  44 cm
Gewicht  7.4 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,7 kg
Formfaktor:
Tower
Max. Mainboard-Größe:
ATX
Unterstützte Motherboards:
ATX, microATX, ITX
Spezifikationseinhaltung:
ATX
Anzahl interner Einbauschächte:
5
Farbe:
Schwarz
Max. Höhe des CPU-Kühlers:
170 mm
Maximale Länge Videokarte:
315 mm
Erweiterungssteckplätze:
7
Stromversorgungsgerät:
Ohne Netzteil
Max. unterstützte Anzahl:
1
Breite:
21 cm
Tiefe:
39.9 cm
Höhe:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, fractal, design, define, fdcadefcbk, tower, schwarz, keine, spannungsversorgung, usb/audio, usbaudio, audio, unterstützte, lüfter, untersttzte, lfter, installierte, vorne:, schallgedmmt, vorne, computergehäuse, schallgedämmt, atxmiditower, miditower, pcgehäuse, juodas, maitinimas
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 71,05*
€ 91,96*
€ 6,78*
ab € 70,85*
€ 92,14*
6 Tage
6
€ 8,00*
ab € 73,22*
€ 94,51*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 75,94*
€ 97,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 77,25*
€ 98,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.