Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell PA-3E - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 90 Watt - für Latitude E4300, E6400; Precision Mobile Workstation M2400; Vostro 1320, 1320n, 1720


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-373899
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PA-3E
EAN/GTIN:
     5704327619093
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Übersicht

Kurzinfo  Dell PA-3E - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 90 Watt - für Latitude E4300, E6400; Precision Mobile Workstation M2400; Vostro 1320, 1320n, 1720
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  PA-3E
Modell  PA-3E
EAN/UPC  5704327619093

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell PA-3E - Netzteil - 90 Watt
Gerätetyp  Netzteil - extern
Gewicht  345 g
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung  19.5 V
Leistungskapazität  90 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7 cm x 14.7 cm x 1.5 cm
Entwickelt für  Latitude E4300, E6400, E6400 XFR; Precision Mobile Workstation M2400; Vostro 1320, 1320n, 1720

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - extern
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz  50 - 60 Hz
Ausgangsspannung  19.5 V
Elektrischer Strom max.  4.62 A
Leistungskapazität  90 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Kein Netzkabel enthalten
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7 cm
Tiefe  14.7 cm
Höhe  1.5 cm
Gewicht  345 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell Latitude E4300, E6400, E6400 XFR
Dell Precision Mobile Workstation M2400
Dell Vostro 1320, 1320n, 1720

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Eingangsspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
19.5 V
Elektrischer Strom max.:
4.62 A
Leistungskapazität:
90 Watt
Enthaltene Kabel:
Kein Netzkabel enthalten
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Breite:
7 cm
Tiefe:
14.7 cm
Höhe:
1.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, netzteil notebook dell, netzteil notebook, dell, pa3e, 1320, e6400, 1720, 6400, adapter, 1545, netzteil, wechselstrom, 100240, watt, latitude, e4300, xfr;, precision, m2400;, vostro, 1320n, 4053113721528, 4300, 2400, m2400, power, insperion, acadapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
299
€ 10,00*
ab € 25,41*
€ 35,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,70*
€ 57,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MBA09T215
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.