Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise HPE Mixed Use - SSD - 960GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6,4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - mit HPE SmartDrive carrier (875474-B21)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3743598
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     875474-B21
EAN/GTIN:
     0190017169651
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE Mixed Use - Solid-State-Disk - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - mit HPE SmartDrive carrier
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  875474-B21
EAN/UPC  0190017169651

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Mixed Use - Solid-State-Disk - 960 GB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität  960 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Merkmale  Digitally Signed Firmware
Kombiniert mit  HPE SmartDrive carrier
Entwickelt für  ProLiant BL460c Gen9, BL660c Gen9, DL120 Gen9, DL180 Gen9, DL20 Gen9, DL380 Gen9, DL580 Gen9, ML110 Gen9, ML150 Gen9, ML30 Gen9, ML350 Gen9, WS460c Gen9

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität  960 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Digitally Signed Firmware
Kombiniert mit  HPE SmartDrive carrier
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant BL460c Gen9 (2.5"), BL460c Gen9 Base (2.5"), BL460c Gen9 Entry (2.5"), BL460c Gen9 Performance (2.5"), BL660c Gen9 (2.5"), DL120 Gen9 (2.5"), DL120 Gen9 Entry (2.5"), DL180 Gen9 (2.5"), DL180 Gen9 Base (2.5"), DL180 Gen9 Entry (2.5"), DL180 Gen9 Storage (2.5"), DL20 Gen9 (2.5"), DL20 Gen9 Base (2.5"), DL20 Gen9 Entry (2.5"), DL20 Gen9 Performance (2.5"), DL20 Gen9 Special Server (2.5"), DL380 Gen9 (2.5"), DL380 Gen9 Base (2.5"), DL380 Gen9 Entry (2.5"), DL380 Gen9 High Performance (2.5"), DL380 Gen9 Performance (2.5"), DL380 Gen9 Scale-up SAP HANA Tailored Datacenter Integration Compute Block (2.5"), DL380 Gen9 Special (2.5"), DL580 Gen9 (2.5"), DL580 Gen9 Base (2.5"), DL580 Gen9 Database (2.5"), DL580 Gen9 High Performance (2.5"), ML110 Gen9 (2.5"), ML110 Gen9 Base (2.5"), ML110 Gen9 Entry (2.5"), ML150 Gen9 (2.5"), ML150 Gen9 Base (2.5"), ML150 Gen9 Entry (2.5"), ML150 Gen9 Performance (2.5"), ML30 Gen9 (2.5"), ML30 Gen9 Base (2.5"), ML30 Gen9 Performance (2.5"), ML350 Gen9 (2.5"), ML350 Gen9 Base (2.5"), ML350 Gen9 Entry (2.5"), ML350 Gen9 Performance (2.5"), WS460c Gen9 (2.5"), WS460c Gen9 Graphics (2.5"), WS460c Gen9 Graphics Expansion (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität:
960 GB
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Merkmale:
Digitally Signed Firmware
Kombiniert mit:
HPE SmartDrive carrier
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp sff ssd, internes ssd, interne ssd 2,5", sata, enterprise, 875474, 875474b21, 2.5", mixed, hotswap, 6gb/s, smartdrive, carrier, 6gbs, swap, 960gb, 4549821103416, hewlett, packard, solidstatedisk, solid, state, disk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
130
€ 7,50*
ab € 375,71*
€ 425,14*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 414,43*
€ 470,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,18*
€ 559,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,13*
€ 554,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,62*
€ 541,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,47*
€ 537,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,43*
€ 493,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.