Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - KVM-Konsole - PS/2, USB - 48,3 cm (19") (18,51" sichtbar) - Rack - einbaufähig - 1366 x 768 - 250 cd/m² - 1000:1 - VGA - Schwarz (LC902GE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3754402
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LC902GE
EAN/GTIN:
     4052792045277
Suchbegriffe:
logilink
lc902ge
konsole
monitor

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - KVM-Konsole - PS/2, USB - 48.3 cm (19") (18.51" sichtbar) - Rack - einbaufähig - 1366 x 768 - 250 cd/m² - 1000:1 - VGA - Schwarz
Gruppe  Monitore
Hersteller  LogiLink
Hersteller Art. Nr.  LC902GE
Modell  
EAN/UPC  4052792045277

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink KVM-Konsole - 48.3 cm (19")
Gerätetyp  KVM-Konsole - 48.3 cm (19")
KVM-Schalter  PS/2, USB
Leistungsmerkmale  Tastatur, Touchpad
Native Auflösung  1366 x 768 bei 60 Hz
Pixelpitch  0.3 mm
Helligkeit  250 cd/m²
Kontrast  1000:1
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse  VGA
Einstellungen der Anzeigeposition  Neigbar
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  40.7 cm x 44.5 cm x 4.4 cm
Kennzeichnung  RoHS

Ausführliche Details

Allgemein  
Display-Typ  KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung  48.3 cm (19")
Sichtbare Bildfläche  47 cm (18.51")
Native Auflösung  1366 x 768 bei 60 Hz
Pixelpitch  0.3 mm
Helligkeit  250 cd/m²
Kontrast  1000:1
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie  LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  40.7 cm x 44.5 cm x 4.4 cm
  
Eingang  
Typ  Tastatur, Touchpad
Bewegungsauflösung  1000 dpi
  
KVM  
Tastatur-/Mausschnittstelle  PS/2, USB
  
Konnektivität  
Schnittstellen  Maus (PS/2)
Maus (USB)
VGA (HD-15)
  
Mechanisch  
Einstellungen der Anzeigeposition  Neigbar
Neigungswinkel  120
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Verschiebbar, abschließbar, 1U-Höhe, Metallgehäuse
Enthaltene Kabel  Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
Kennzeichnung  RoHS
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  UNIX, Linux, Windows 10, Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
14,1 kg
Display-Typ:
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung:
48.3 cm (19")
Sichtbare Bildfläche:
47 cm (18.51")
Native Auflösung:
1366 x 768 bei 60 Hz
Pixelpitch:
0.3 mm
Helligkeit:
250 cd/m²
Kontrast:
1000:1
Farbunterstützung:
16,7 Millionen Farben
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie:
LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tastatur, Touchpad
Bewegungsauflösung:
1000 dpi
Tastatur-/Mausschnittstelle:
PS/2, USB
Schnittstellen:
Maus (PS/2) , Maus (USB) , VGA (HD-15)
Einstellungen der Anzeigeposition:
Neigbar
Neigungswinkel:
120
Leistungsmerkmale:
Verschiebbar, abschließbar, 1U-Höhe, Metallgehäuse
Enthaltene Kabel:
Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
Kennzeichnung:
RoHS
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 674,72*
€ 768,59*
€ 5,50*
ab € 674,43*
€ 786,15*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 756,41*
€ 853,22*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 761,86*
€ 857,37*
Frei Haus
ab € 792,00*
€ 892,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,22*
€ 1.015,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,08*
€ 1.010,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,36*
€ 990,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,22*
€ 960,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,41*
€ 900,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.