Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X11DPI-NT - Motherboard - Erweitertes ATX - Socket P - 2 Unterstützte CPUs - C622 - USB 3.0 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3756998
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11DPI-NT-B
EAN/GTIN:
     4260387381031
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  SUPERMICRO X11DPI-NT - Motherboard - Erweitertes ATX - Socket P - 2 Unterstützte CPUs - C622 - USB 3.0 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Gruppe  Motherboards
Hersteller  Super Micro
Hersteller Art. Nr.  MBD-X11DPI-NT-B
Modell  X11DPI-NT
EAN/UPC  4260387381031

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SUPERMICRO X11DPI-NT - Motherboard - Erweitertes ATX - Socket P - C622
Produkttyp  Motherboard - Erweitertes ATX
Chipsatz  Intel C622
Prozessorsockel  2 x Socket P
Kompatible Prozessoren  Xeon (unterstützt CPUs mit bis zu 28 Kernen, TDP max. 205 Watt)
Max. RAM-Größe  2 TB
Unterstütztes RAM  16 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced
Speichersteckplätze  14 x SATA-600 (RAID), 2 x NVMe port, 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  USB 3.0 3 x USB 3.0 + (2 x USB 3.0 über Kopfzeilen)
Grafik  ASPEED AST2500
LAN  2 x 10 Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - Erweitertes ATX
Chipsatz  Intel C622
Prozessorsockel  Socket P
Max. Anz. Prozessoren  2
Kompatible Prozessoren  Xeon (unterstützt CPUs mit bis zu 28 Kernen, TDP max. 205 Watt)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  2 TB
Technologie  DDR4
Bustakt  2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  ECC
Registriert oder gepuffert  Registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced
Details  2 TB - 3DS Load-Reduced - ECC
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2500
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Intel X557
Netzwerkschnittstellen  2 x 10 Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  2 x CPU
16 x DIMM 288-polig (1.2 V)
4 x PCIe 3.0 x16
2 x PCIe 3.0 x8
Speicherschnittstellen  Intel C622: SATA-600 -anschlussstellen: 14 x 7pin SATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 3.0 -anschlussstellen: 2 x NVMe-Port
PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen  2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
1 x VGA
1 x Seriell
2 x USB 3.0
Interne Schnittstellen  2 x USB 3.0 - Stiftleiste
1 x Seriell - Stiftleiste
1 x USB 3.0 - Type A
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  UEFI BIOS
Hardwareüberwachung  Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz
Hardwarefeatures  Chassis Intrusion Detection
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
Breite  30.48 cm
Tiefe  33.02 cm
Verpackung  Bulk

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Produkttyp:
Motherboard - Erweitertes ATX
Chipsatz:
Intel C622
Prozessorsockel:
Socket P
Max. Anz. Prozessoren:
2
Max. Größe:
2 TB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
ECC
Registriert oder gepuffert:
Registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced
Details:
2 TB - 3DS Load-Reduced - ECC
Grafik-Controller:
ASPEED AST2500
Netzwerkcontroller:
Intel X557
Netzwerkschnittstellen:
2 x 10 Gigabit Ethernet
BIOS-Typ:
AMI
BIOS-Funktionen:
UEFI BIOS
Hardwarefeatures:
Chassis Intrusion Detection
Kennzeichnung:
RoHS
Breite:
30.48 cm
Tiefe:
33.02 cm
Verpackung:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, mainboard pcie, supermicro, x11dpint, x11dpi, motherboard, mbdx11dpintb, eatx, socket, unterstützte, cpus, c622, gigabit, onboardgrafik, untersttzte, onboard, grafik, 3647, bulk, chipsatz, 0672042280063, mainboard, dual, sockel, pack, erweitertes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,79*
€ 1.041,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,44*
€ 1.027,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,08*
€ 1.006,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,42*
€ 963,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.