Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-3761238 Herst.-Nr.: 45396214 EAN/GTIN: 5031713058397 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | OKI - Magenta - original - Tonerpatrone - für ES 7470dfn, 7470dn, 7480dfn | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | OKI | Hersteller Art. Nr. | 45396214 | Modell | | EAN/UPC | 5031713058397 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | OKI - Magenta - original - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | LED | Druckfarbe | Magenta | Ergiebigkeit | Bis zu 11500 Seiten ISO/IEC 19798 | Kompatibel mit | ES 7470dfn, 7470dn, 7480dfn | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | LED | Farbe | Magenta | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Ergiebigkeit | Bis zu 11500 Seiten ISO/IEC 19798 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | OKI ES 7470dfn, 7470dn, 7480dfn | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,5 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | LED | Farbe: | Magenta | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Ergiebigkeit: | Bis zu 11500 Seiten ISO/IEC 19798 | Kompatibel mit: | OKI ES 7470dfn, 7470dn, 7480dfn |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | OKI: | ES 7460; ES 7470 DN; ES 7470 DN MFP; ES 7470 MFP; ES 7470 Series; ES 7480; ES 7480 DN; ES 7480 DN MFP; ES 7480 MFP; ES 7480 Series |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, oki toner magenta, lasertoner, oki lasertoner, 45396214, 7470, magenta, 7480, original, tonerpatrone, 7470dfn, 7470dn, 7480dfn, toner, tonerpatron, es7470dfn, okidata, es7470/80, 11.5k, es747080, 115k, es7470 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 80,03* | € 104,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 82,59* | € 107,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 99,34* | € 128,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|