Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3761315 Herst.-Nr.: 46490621 EAN/GTIN: 5031713067771 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | OKI - Gelb - Original - Tonerpatrone - für ES 5432dn, 5442dn, 5463 MFP, 5473 MFP | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | OKI | Hersteller Art. Nr. | 46490621 | Modell | | EAN/UPC | 5031713067771 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | OKI - Gelb - Original - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | LED | Druckfarbe | Gelb | Kapazität | Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 | Kompatibel mit | ES 5432dn, 5442dn, 5463 MFP, 5473 MFP | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | LED | Farbe | Gelb | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Kapazität | Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | OKI ES 5432dn, 5442dn, 5463 MFP, 5473 MFP | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | LED | Farbe: | Gelb | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 | Kompatibel mit: | OKI ES 5432dn, 5442dn, 5463 MFP, 5473 MFP |
Kompatible Geräte: | | OKI: | ES 5432 dn; ES 5442 dn; ES 5463 DN MFP; ES 5473 MFP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, oki tonerkassette, lasertoner, 46490621, 5463, 5473, gelb, original, tonerpatrone, 5432dn, 5442dn, 5432, 5442, toner, yellow, okidata |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 97,27* | € 124,78* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 99,52* | € 128,00* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 100,14* | € 128,20* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 103,91* | € 133,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 107,33* | € 142,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|