Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 6 - geformt, rund, ohne Haken, verseilt - Grau (72578)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 72578 Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 72578 Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 72578 Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     2753I-3773940
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     72578
EAN/GTIN:
     4040849725784
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 6 - geformt, rund, ohne Haken, verseilt - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  72578
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849725784

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Patch-Kabel - 10 m - Grau
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  UTP-Kabel
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Geformt, rund, ohne Haken, verseilt, Zugentlastung, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter, Polybeutel-Verpackung
Länge  10 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Grau
Verpackung  Retail

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  24/7
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Geformt, rund, ohne Haken, verseilt, Zugentlastung, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter, Polybeutel-Verpackung
Länge  10 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  TIA/EIA-568-B - bis zu 250 MHz
Verpackung  Retail

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
24/7
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
10 m
Farbe:
Grau
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
TIA/EIA-568-B - bis zu 250 MHz
Verpackung:
Retail
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel 10 m grau kat 6, patch kabel, patch-kabel 10m, 72578, goobay, grau, patchkabel, u/utp, wentronic, rj45, uutp, geformt, rund, ohne, haken, verseilt, kupfergemisch, patch, kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1626
€ 9,90*
ab € 5,07*
€ 7,65*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 8,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,91*
€ 35,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.