Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron Inter-Tech B-3 - Prozessorkühler - (für: LGA3647) - Kupfer - 80 mm - 1U (88885428)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-3782395
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     88885428
EAN/GTIN:
     4260455642552
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 3647
cpu lüfter sockel 3647

Übersicht

Kurzinfo  Inter-Tech B-3 - Prozessorkühler - (für: LGA3647) - Kupfer - 80 mm - 1U
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Inter-Tech Elektronik Handels GmbH
Hersteller Art. Nr.  88885428
Modell  Inter-Tech B-3
EAN/UPC  4260455642552

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Inter-Tech B-3 Prozessorkühler - 1U
Produkttyp  Prozessorkühler
Kompatibilität  LGA3647 Socket
Kühlermaterial  Kupfer
Lüfterdurchmesser  80 mm
Gebläsehöhe  15 mm
Lüfterlager  Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit  1000/4000/7000 U/min
Luftstrom  (3/12/21 cfm)
Geräuschpegel  16/44.9/57.1 dBA
Netzanschluss  Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung  12 V
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.05 cm x 10.7 cm x 28 mm
Gewicht  460 g
Funktionen  Thermal Grease Shin-Etsu 7762 Pre-printed

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessorkühler
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Breite  8.05 cm
Tiefe  10.7 cm
Höhe  28 mm
Gewicht  460 g
  
Kühlkörper und Lüfter  
Kompatibel mit  LGA3647 Socket
Kühlermaterial  Kupfer
Lüfterdurchmesser  80 mm
Gebläsehöhe  15 mm
Lüfterlager  Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit  1000/4000/7000 U/min
Luftstrom  (3/12/21 cfm)
Luftdruck  1.5/23.2/70.9 mm
Geräuschpegel  16/44.9/57.1 dBA
Netzanschluss  Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung  12 V
Energieverbrauch  0.6/3.84/19.2 W
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Thermal Grease Shin-Etsu 7762 Pre-printed

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Prozessorkühler
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Breite:
8.05 cm
Tiefe:
10.7 cm
Höhe:
28 mm
Kompatibel mit:
LGA3647 Socket
Kühlermaterial:
Kupfer
Lüfterdurchmesser:
80 mm
Gebläsehöhe:
15 mm
Lüfterlager:
Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit:
1000/4000/7000 U/min
Luftstrom:
(3/12/21 cfm)
Luftdruck:
1.5/23.2/70.9 mm
Geräuschpegel:
16/44.9/57.1 dBA
Netzanschluss:
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung:
12 V
Energieverbrauch:
0.6/3.84/19.2 W
Leistungsmerkmale:
Thermal Grease Shin-Etsu 7762 Pre-printed
Weitere Suchbegriffe: 3647, 88885428, intertech, dynatron, inter, tech, prozessorluftkühler, für:, lga3647, kupfer, prozessorluftkhler, prozessor, luftkühler, aktiv, cpukühler, cpukhler, kühler, 80x80mm, narrow, 0855700016048, khler, topblower, sockel, active, aktiv1he, blower
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,80*
€ 58,85*
€ 6,78*
ab € 60,87*
€ 72,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.