Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3791777 Herst.-Nr.: 101R00582 EAN/GTIN: 0009520584762 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Xerox - Trommel-Kit - für VersaLink B600, B605, B610, B615 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Xerox | Hersteller Art. Nr. | 101R00582 | Modell | | EAN/UPC | 0095205847628 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Xerox - Trommel-Kit | Produkttyp | Trommel-Kit | Drucktechnologie | Laser | Kapazität | Bis zu 60000 Seiten | Kompatibel mit | VersaLink B600, B605, B610, B615 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Trommel-Kit | Drucktechnologie | Laser | Kapazität | Bis zu 60000 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Xerox VersaLink B600/DN, B600/DNM, B600/DT, B600/DX, B600/DXF, B600/DXP, B605/S, B605/SF, B605/SFM, B605/SLM, B605/SM, B605/SP, B605/SPM, B605/X, B605/XF, B605/XFM, B605/XLM, B605/XM, B605/XP, B605/XPM, B605/XTF, B605/XTFM, B605/XTP, B605/XTPM, B605V_S, B610/DN, B610/DNM, B610/DT, B610/DX, B610/DXF, B610/DXP, B615/SL, B615/SLM, B615/XL, B615/XLM | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,9 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Trommel-Kit | Drucktechnologie: | Laser | Kapazität: | Bis zu 60000 Seiten |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | VersaLink B 600; VersaLink B 600 DN; VersaLink B 600 Series; VersaLink B 605; VersaLink B 605 S; VersaLink B 605 SM; VersaLink B 605 ST; VersaLink B 605 X; VersaLink B 605 XL; VersaLink B 605 XLM; VersaLink B 605 XM; VersaLink B 605 ZM; VersaLink B 610; VersaLink B 610 DN; VersaLink B 610 Series; VersaLink B 615; VersaLink B 615 ST; VersaLink B 615 X; VersaLink B 615 XL; VersaLink B 615 XLM; VersaLink B 615 XM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Xerox, Entwicklereinheit Xerox, Fotoeinheit Xerox, Fotoleiter Xerox, Photoleiter Xerox, Trommeleinheit Xerox, xerox bildtrommel, bildtrommel xerox, xerox, versalink, 101r00582, 00582, b615, b600, b605, b610, b605/b615, original, trommeleinheit, b605b615, 60000, drum, cartridge, b600/b605/b610/b615, trommel, seiten, b600b605b610b615, trommelkit, schwarz, b600/605/610/615, 60.000, 0095205847628, b600605610615, tromel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 53,94* | € 70,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,59* | € 70,85* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 56,36* | € 73,16* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 57,05* | € 74,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,34* | € 75,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|