Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3792429 Herst.-Nr.: AS11404 EAN/GTIN: 9120076286274 |
| |
|
| | |
| Produkttext Qualität zum günstig drucken. Sparen Sie einfach mit einem Markenprodukt, Seite für Seite mit jedem Ausdruck. Astar Tonerkartuschen sind auf die Anforderungen der modernen Laserprinter perfekt abgestimmt. Von mikrofeinen Grafiktonern über digitale Hochleistungstoner erhalten Sie mit den Astar Tonerkartuschen tiefschwarze und randscharfe Ausdrucke - von der ersten bis zur letzten Seite. Präzise belichtbare Fotoleiter sorgen für die punktgenaue Übertragung der Tonerpartikel auf Papier, Karton, Folie oder auch Astar Etiketten. Sparen Sie also am Preis, nicht an der Qualität. Wenn Sie mit der Qualität simpler Refillkartuschen unzufrieden sind, oder Ihnen der Preis für OEM-Kartuschen zu hoch erscheint, ist die Astar Cartridge die richtige Entscheidung für Sie. Nutzen Sie auch bei Astar-Tonerkartuschen die optimalen Füllmengen oder die Platz sparenden Multikompatibilitäten. Kaufen Sie einfach weniger ein - Sie haben mehr davon! Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | Kompatibel | Druckfarben | Schwarz | Markenkompatibilität | Samsung | Versorgungstyp | Einzelpackung | Drucktechnologie | Laserdrucken | Kompatibilität | SLC ( 430 / 430W / 480 / 480W / 480FN / 480FW ) / CLTK404S etc | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Schwarztoner Seitenleistung | 1500 Seiten | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | OEM-Code | CLTK404S | Weitere Informationen: | | Typ: | Kompatibel | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Samsung | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | Schwarztoner Seitenleistung: | 1500 Seiten | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen: | 1 | OEM-Code: | CLTK404S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner, as11404, 11404, astar, samsung, cltk404s, toner, black, rebuilt, 1500seiten, chip, tonerkartusche, kompatibel, schwarz, stück(e, 1500, stcke, stück |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,00* | € 19,09* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 29,55* | € 31,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|