Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 2401361 Infrarotsensor Kabellos Wand Weiß Bewegungsmelder (2401361)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3796185
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     2401361
EAN/GTIN:
     3660849505233

Hauptmerkmale

Sicherheit  
Sensor-Typ  Infrarotsensor
Übertragungstechnik  Kabellos
Arbeitsfrequenz  868.42
Distanzerfassung  10 m
Transmissionsdistanz  200 m
  
Energie  
Energiequelle  Batterie/Akku
Batterie Lebensdauer  5 Jahr(e)
Batterietechnologie  Lithium
Akku-/Batterietyp  CR123
Anzahl unterstützter Batterien  1
Akku  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  43 mm
Tiefe  16 mm
Höhe  42 mm
Gewicht  130 g
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 40 °C
  
Technische Details  
Befestigungstyp  Wand
Platzierung  Innenraum
Entdeckungswinkel  120°
  
Verpackungsinformation  
Montagebügel enthalten  Ja
Batterien enthalten  Ja
  
Farbe  
Produktfarbe  Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Sensor-Typ:
Infrarotsensor
Übertragungstechnik:
Kabellos
Arbeitsfrequenz:
868.42
Distanzerfassung:
10 m
Transmissionsdistanz:
200 m
Energiequelle:
Batterie/Akku
Batterie Lebensdauer:
5 Jahr(e)
Batterietechnologie:
Lithium
Akku-/Batterietyp:
CR123
Anzahl unterstützter Batterien:
1
Akku:
Nein
Breite:
43 mm
Tiefe:
16 mm
Höhe:
42 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Befestigungstyp:
Wand
Platzierung:
Innenraum
Entdeckungswinkel:
120°
Montagebügel enthalten:
Ja
Batterien enthalten:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,84*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.