Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1,0m - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 5e - geformt, ohne Haken, verseilt - Grau (Packung mit 50) (48336)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3797419
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48336
EAN/GTIN:
     4002888483360
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1 m - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 5e - geformt, ohne Haken, verseilt - Grau (Packung mit 50)
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  48336
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Patch-Kabel - 1 m - Grau
Typ  Patch-Kabel - CAT 5e
Paketierte Menge  50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Technologie  Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
Leistungsmerkmale  Geformt, ohne Haken, verseilt, Zugentlastung, Verriegelungsschutz
Länge  1 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
Leistungsmerkmale  Geformt, ohne Haken, verseilt, Zugentlastung, Verriegelungsschutz
Länge  1 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, TIA/EIA-568-B, ISO 11801 - bis zu 100 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Paketierte Menge:
50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie:
Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
Länge:
1 m
Farbe:
Grau
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
UL, TIA/EIA-568-B, ISO 11801 - bis zu 100 MHz
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel kat 5e 1 m grau, patch kabel, patch-kabel grau, lindy, 48336, futp, rj45, grau, f/utp, patchkabel, cat5e, cat.5e, foiled, unshielded, twisted, pair, geformt, ohne, haken, verseilt, packung, stück, stck, patch, kabel, netzwerkkabel, rj45stecker, 100mhz, kupfer
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 42,33*
€ 46,86*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 42,46*
€ 47,04*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 46,07*
€ 50,91*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 51,76*
€ 58,64*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,90*
€ 60,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.