Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Type 1160W - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für Ricoh Aficio 240W, Aficio 470W, Aficio 480W (888029)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ricoh Black Toner Type 1160W Tonerkartusche Original Schwarz
Ricoh Black Toner Type 1160W Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-3799312
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     888029
EAN/GTIN:
     4250911705778
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Ricoh Type 1160W - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für Ricoh Aficio 240W, Aficio 470W, Aficio 480W
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Ricoh
Hersteller Art. Nr.  888029
Modell  Type 1160W
EAN/UPC  7613058013002

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ricoh Type 1160W - Schwarz - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 2200 Seiten
Kompatibel mit  Ricoh Aficio 240W, Aficio 470W, Aficio 480W

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 2200 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Ricoh Aficio 240W, Aficio 470W, Aficio 480W

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Kapazität:
Bis zu 2200 Seiten
Kompatibel mit:
Ricoh Aficio 240W, Aficio 470W, Aficio 480W

Kompatible Geräte:
Lanier:
LP 124 W; LW 310; LW 320 Series; LW 324; LW 326; LW 410; LW 410 Series; LW 411; LW 426; MP W 6700 SP
Ricoh:
Aficio 240 W; Aficio 470 w; Aficio 480 w; Aficio FW 240; Aficio FW 470; Aficio FW 480; Aficio MP W 2400; Aficio MP W 2400 Series; Aficio MP W 2401; Aficio MP W 3600; Aficio MP W 3600 Series; Aficio MP W 3601; Aficio MP W 6700 SP; Aficio SP W 2470; MP W 6700 SP
NRG:
240 W; 470 W; 480 W; A 045; A 070; FW 240; FW 470; FW 480; MP W 2400; MP W 3600
Savin:
2400 Series; 2400 WD; 2404 WD; 2404 WDP; 2406 WD; 3406 WD; 4700 WD
Gestetner:
A 045; A 070
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 7,50*
ab € 78,82*
€ 102,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 83,00*
€ 108,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 84,08*
€ 108,82*
13 Tage
24
€ 6,29*
ab € 90,74*
€ 116,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 103,64*
€ 132,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.