Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba X2C2 Console Cable - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) bis DB-9 (W) - für Aruba 2530, 2930M 24, 2930M 48, 3810, 3810M 24, 3810M 48; FlexNetwork 5510 24, 5510 48 (JL448A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE JL448A Serien-Kabel Schwarz 1,5 m DB-9
HPE JL448A Serien-Kabel Schwarz 1,5 m DB-9
Artikel-Nr.:
     2753I-3801658
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL448A
EAN/GTIN:
     0190017186511
Suchbegriffe:
5510
aruba
3810
2930m

Übersicht

Kurzinfo  Aruba X2C2 Console Cable - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) bis DB-9 (W) - für Aruba 2530, 2930M 24, 2930M 48, 3810, 3810M 24, 3810M 48; FlexNetwork 5510 24, 5510 48
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  JL448A
Modell  Aruba X2C2 Console Cable
EAN/UPC  0190017186511

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Aruba X2C2 Console Cable - Netzwerkkabel
Typ  Netzwerkkabel
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Entwickelt für  Aruba 2530, 2530-24, 2530-48, 2540 24, 2540 48, 2930F 24, 2930F 48, 2930F 8G, 2930M 24, 2930M 48, 3810, 3810M 16, 3810M 24, 3810M 40, 3810M 48; HPE 5510 24, 5510 48, 5510-24, 5510-48; FlexNetwork 5510 24, 5510 48

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkabel
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Aruba 2530-24, 2530-24G, 2530-24G-2SFP+, 2530-24G-PoE+, 2530-24G-PoE+-2SFP+, 2530-24-PoE+, 2530-48, 2530-48G, 2530-48G-2SFP+, 2530-48G-PoE+, 2530-48G-PoE+-2SFP+, 2530-48-PoE+, 2530-8, 2530-8G, 2530-8G-PoE+, 2530-8-PoE+, 2530-8-PoE+ Internal Power Supply, 2540 24G 4SFP+, 2540 24G PoE+ 4SFP+, 2540 48G 4SFP+, 2540 48G PoE+ 4SFP+, 2930F 24G 4SFP, 2930F 24G 4SFP+, 2930F 24G PoE+ 4SFP, 2930F 24G PoE+ 4SFP+, 2930F 24G PoE+ 4SFP+ TAA, 2930F 48G 4SFP, 2930F 48G 4SFP+, 2930F 48G PoE+ 4SFP, 2930F 48G PoE+ 4SFP+, 2930F 48G PoE+ 4SFP+ TAA, 2930F 8G PoE+ 2SFP+, 2930M 24G 1-Slot, 2930M 24G POE+ 1-Slot, 2930M 48G 1-Slot, 2930M 48G POE+ 1-Slot, 3810M, 3810M 16SFP+ 2-slot Switch, 3810M 24G 1-slot Switch, 3810M 24G PoE+ 1-slot Switch, 3810M 24SFP+ 250W, 3810M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch, 3810M 48G 1-slot Switch, 3810M 48G PoE+ 1-slot Switch, 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 1050W, 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 680W
HPE 5510 24G PoE+ 4SFP+ HI 1-slot Switch, 5510 48G PoE+ 4SFP+ HI 1-slot Switch, 5510-24G-4SFP HI Switch with 1 Interface Slot, 5510-24G-SFP HI Switch with 1 Interface Slot, 5510-48G-4SFP HI Switch with 1 Interface Slot
HPE FlexNetwork 5510 24G PoE+ 4SFP+ HI 1-slot Switch, 5510 48G PoE+ 4SFP+ HI 1-slot Switch

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkabel
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,67*
€ 157,92*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 131,21*
€ 160,54*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 131,77*
€ 161,02*
€ 6,78*
ab € 135,09*
€ 164,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 134,26*
€ 164,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aruba
JL319A
ab € 1.092,01*
Zubehör
Aruba
JL320A
ab € 1.094,68*
Zubehör
Aruba
JL321A
ab € 1.970,83*
Zubehör
Aruba
JL322A
ab € 1.888,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.