Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-P4092C - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Original - Tonerpatrone (SU392A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung CLT-P4092C 4er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Tonerkartuschen
Samsung CLT-P4092C 4er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Tonerkartuschen
Samsung CLT-P4092C 4er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Tonerkartuschen
Artikel-Nr.:
     2753I-3806657
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SU392A
EAN/GTIN:
     0191628449507
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  Samsung CLT-P4092C - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Original - Tonerpatrone (SU392A)
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  SU392A
Modell  CLT-P4092C
EAN/UPC  0191628449507

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung CLT-P4092C - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Original - Tonerpatrone (SU392A)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Menge  4er-Pack

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  27.3 cm
Transporttiefe  36.1 cm
Transporthöhe  19.3 cm
Transportgewicht  2.92 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.  4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1000 Seiten
1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1000 Seiten
1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1000 Seiten
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1500 Seiten
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Schwarz, Blau, Purpur, Gelb

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Transportbreite:
27.3 cm
Transporttiefe:
36.1 cm
Transporthöhe:
19.3 cm
Transportgewicht:
2.92 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.:
4er-Pack
Farbkategorie:
Schwarz, Blau, Purpur, Gelb

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -310; CLP -310 N; CLP -310 Series; CLP -315; CLP -315 N; CLP -315 W; CLX -3170 FN; CLX -3170 N; CLX -3175; CLX -3175 FN; CLX -3175 FW; CLX -3175 N; CLX -3175 Series
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, samsung toner schwarz, cyan, magenta, gelb, samsung lasertoner, lasertoner, 4092, samsung, su392a, cltp4092c, p4092c, magenta, original, schwarz, cyan, gelb, 4erpack, tonerpatrone, clx3170, clx3175, clx3176, clx4175, rainbowkit, 3170, 3175, 3176, 4175, pack, seiten, cltp4092cels, rainbow, hp/samsung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
7
pro Satz
€ 4,15*
ab € 102,93*
€ 131,97*
1 Tag
1
pro Satz
€ 7,50*
ab € 104,10*
€ 132,20*
3 Tage
1
pro Satz
€ 4,50*
ab € 104,77*
€ 134,08*
30 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,90*
ab € 114,60*
€ 144,62*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 112,08*
€ 145,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.