Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-Y603L - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - Original - Tonerpatrone (SU557A) (SU557A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung CLT-Y603L Gelb Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Samsung CLT-Y603L Gelb Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     2753I-3806665
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SU557A
EAN/GTIN:
     0191628450190
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  Samsung CLT-Y603L - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - Original - Tonerpatrone (SU557A)
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  SU557A
Modell  CLT-Y603L
EAN/UPC  0191628450190

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung CLT-Y603L - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - Original - Tonerpatrone (SU557A)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Gelb
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 19798

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  38.9 cm
Transporttiefe  16.1 cm
Transporthöhe  17.2 cm
Transportgewicht  1.22 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 19798
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Gelb

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Transportbreite:
38.9 cm
Transporttiefe:
16.1 cm
Transporthöhe:
17.2 cm
Transportgewicht:
1.22 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Kapazität:
Bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 19798
Farbkategorie:
Gelb

Kompatible Geräte:
Samsung:
ProXpress C 4010 N; ProXpress C 4010 ND; ProXpress C 4010 Series; ProXpress C 4060 FD; ProXpress C 4060 FX; ProXpress C 4060 N; ProXpress C 4060 ND; ProXpress C 4060 Series
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner hp, lasertoner, su557a, 4010, samsung, clty603l, y603l, gelb, 4060, original, tonerpatrone, proxpress, hohe, ergiebigkeit, slc4010n, slc4010nd, slc4012nd, slc4060fx, slc4062fx, 4012, 4062, c4010n, c4010nd, c4012nd, c4060fx, c4062fx, toner, yellow
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 135,67*
€ 140,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 134,66*
€ 140,51*
€ 4,50*
ab € 136,33*
€ 140,96*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 136,89*
€ 141,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 138,60*
€ 143,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.